絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~1(3)
外径(Φmm)
- 40(2)
- 50(1)
ねじの呼び
- R(PT) 1/8(1)
- Rc(PT) 1/8(2)
- Rc(PT) 1/4(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
- 気体(3)
精度
- ±2%(1)
±2%
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5)
- 高島計器(246)
- 長野計器(142)
- 右下精器製造(126)
- エスコ(115)
- 第一計器(90)
- TOKO(東洋計器興業)(79)
- 旭計器工業(61)
- NKS(エヌケーエス)(30)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- 山本計器(9)
- クローネ(8)
- TRUSCO(5)
- カクダイ(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- 千代田通商(3)
- イチネンTASCO(3)
- タカシマ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~1(3)

デジタル圧力計
SK11¥6,298税込¥6,9281個当日出荷一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
圧力計 裏ネジ
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。用途エアー配管部品。ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1外径(Φmm)40測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
圧力計 下ネジ
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下