絞り込み
ブランド
  • タカシマ
  • モノタロウ(9)
  • 長野計器(1,141)
  • 旭計器工業(208)
  • エスコ(161)
  • 右下精器製造(128)
  • 第一計器(112)
  • 高島計器(52)
  • NKS(30)
  • WIKA(20)
  • Bourdon(17)
  • 岡野製作所(16)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • クローネ(13)
  • 山本計器(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(7)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • センシズ(6)
  • TRUSCO(5)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.6(1)
  • 0~1(1)
  • 0~1.6(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(3)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
測定流体
  • 気体(3)
  • 液体(3)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
0.01・0.02・0.05
精度
  • ±1.6%(3)
±1.6%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.6(1)
0~1(1)
0~1.6(1)
PC A G3/8 100X1.6MPa タカシマPC A G3/8 100X1.6MPaタカシマ
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
PC A G3/8 100X0.6MPa タカシマPC A G3/8 100X0.6MPaタカシマ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X0.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
PC A G3/8 100X1MPa タカシマPC A G3/8 100X1MPaタカシマ
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1.0

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計