絞り込み
ブランド
  • 第一計器(3)
  • 旭計器工業(2)
  • 長野計器(1)
  • 右下精器製造(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(6)
  • G(PF) 1/2(4)
  • R(PT) 3/8(3)
  • R(PT) 1/2(3)
  • その他(1)
圧力レンジ(MPa)
  • -0.04~0(2)
  • -0.05~0(2)
  • -0.06~0(2)
  • -0.07~0(2)
  • -0.1~0(7)
  • -0.1~0.1(1)
  • -0.1~0.16(1)
  • -0.1~0.2(1)
  • -0.1~0.25(1)
  • -0.1~0.3(1)
  • -0.1~0.4(1)
  • -0.1~0.5(1)
  • -0.1~0.6(1)
  • -0.1~1(1)
  • -0.1~1.5(1)
  • -0.1~1.6(1)
  • -0.1~2(1)
  • -0.1~2.5(1)
  • -0.1~3(1)
  • -0.1~3.5(1)
外径(Φmm)
  • 103
  • 40(1)
  • 50(14)
  • 52(1)
  • 53(2)
  • 60(42)
  • 63(1)
  • 63.5(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 75(60)
  • 78(5)
  • 90(1)
  • 100(91)
  • 128(1)
  • 150(48)
  • 153(2)
  • 200(8)
  • -(1)
校正証明書
  • 付き(3)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(5)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(3)
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.002(1)
  • 0.1(2)
  • -0.04(2)
  • -0.05(2)
  • -0.06(2)
  • -0.07(2)
0.002・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
精度
  • ±1.6%(4)
  • その他(3)
±1.6%・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 3/8(6)
G(PF) 1/2(4)
R(PT) 3/8(3)
R(PT) 1/2(3)
その他(1)
汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用真空計(スターゲージΦ100)右下精器製造
2,198税込2,418
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S型式HNT大きさ(Φ)100mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当大きさΦ100寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15長野計器
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約600
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
8,798税込9,678
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ブルドン管真空計 D形 旭計器工業ブルドン管真空計 D形旭計器工業
20,330税込22,363
1セット
29日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質BRASS形状埋込形(D形)精度1.6材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計