絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(13)
  • G(PF) 1/2(13)
  • R(PT) 3/8(4)
  • R(PT) 1/2(5)
  • S1/2(1)
  • U3/8(17)
  • U1/2(12)
  • U.S1/2(6)
圧力レンジ(MPa)
  • -0.04~0(2)
  • -0.05~0(2)
  • -0.06~0(2)
  • -0.07~0(2)
  • -0.1~0(48)
外径(Φmm)
  • 150
  • 50(12)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 60(39)
  • 63(1)
  • 63.5(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 75(60)
  • 78(5)
  • 90(1)
  • 100(90)
  • 103(7)
  • 128(1)
  • 153(2)
  • 200(8)
  • -(1)
校正証明書
  • 付き(3)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(26)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(24)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(11)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(11)
測定流体
  • 気体(20)
  • 液体(9)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.1(36)
  • -0.04(2)
  • -0.05(2)
  • -0.06(2)
  • -0.07(2)
0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
精度
  • ±1.6%(3)
  • その他(14)
±1.6%・その他
ブランド
  • 旭計器工業(45)
  • 第一計器(3)
旭計器工業・第一計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 3/8(13)
G(PF) 1/2(13)
R(PT) 3/8(4)
R(PT) 1/2(5)
S1/2(1)
U3/8(17)
U1/2(12)
U.S1/2(6)
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
55,090税込60,599
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 SUS 旭計器工業指針接点付真空計 SUS旭計器工業
60,290税込66,319
1セット
53日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形旭計器工業
31,880税込35,068
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
34,630税込38,093
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
32,980税込36,278
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 B形 耐蝕用旭計器工業
31,330税込34,463
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
32,980税込36,278
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 A形 耐蝕用旭計器工業
30,230税込33,253
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 D形 耐蝕用旭計器工業
32,980税込36,278
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
31,880税込35,068
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
26,380税込29,018
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
23,080税込25,388
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6
密閉形真空計 A形 旭計器工業密閉形真空計 A形旭計器工業
24,730税込27,203
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
27,480税込30,228
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 旭計器工業密閉形真空計 B形旭計器工業
25,830税込28,413
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 旭計器工業密閉形真空計 D形旭計器工業
27,480税込30,228
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
29,130税込32,043
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
26,380税込29,018
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
27,480税込30,228
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業マイクロスイッチ付真空計旭計器工業
96,690税込106,359
1セット
53日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
種類真空測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業マイクロスイッチ付真空計旭計器工業
97,980税込107,778
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業マイクロスイッチ付真空計旭計器工業
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 SUS 旭計器工業指針接点付真空計 SUS旭計器工業
49,980税込54,978
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 SUS 旭計器工業指針接点付真空計 SUS旭計器工業
48,980税込53,878
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
45,980税込50,578
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
仕様●接断差:0.3%F.S以内(-5~45℃)●設定方法:外部よりツマミで調整(内部調整式も製作可)材質BS種類真空形式ケース:防滴形接点上下限2接点材質(ケース)ADC再現性(%)精度:±0.5F.S精度(%)設定:±1.6F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50以上測定流体気体及び液体材質(ブルドン管)SUS316指示精度±1.6%F.S力率0.4外装ケース:黒色誘導負荷(A)AC100V 0.05周囲温度(℃)-5~45接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0耐電圧(V/min)AC1500ケース端子間抵抗負荷(A)AC100V 0.5/AC200V 0.2
指針接点付真空計 旭計器工業指針接点付真空計旭計器工業
43,980税込48,378
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度等級1.6圧力範囲(MPa)-0.1~0材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形真空計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度等級1.6圧力範囲(MPa)-0.1~0材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形旭計器工業
19,900税込21,890
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0性能蒸気用耐震形精度等級1.6
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計