絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(2)
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(33)
  • G(PF) 1/2(2)
  • R(PT) 1/4(2)
  • R(PT) 3/8(6)
  • R(PT) 1/2(2)
  • T1/4(1)
  • T3/8(9)
  • U3/8(2)
圧力レンジ(MPa)
  • -0.04~0(4)
  • -0.05~0(4)
  • -0.06~0(4)
  • -0.07~0(4)
  • -0.1(2)
  • -0.1~0(59)
外径(Φmm)
  • 75
  • 50(12)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 60(39)
  • 63(1)
  • 63.5(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 78(5)
  • 90(1)
  • 100(90)
  • 103(7)
  • 128(1)
  • 150(48)
  • 153(2)
  • 200(8)
  • -(1)
校正証明書
  • 付き(13)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(34)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(23)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(6)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(9)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(18)
  • 液体(6)
その他・気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.002(16)
  • 0.005(1)
  • 0.1(26)
  • -0.04(4)
  • -0.05(4)
  • -0.06(4)
  • -0.07(4)
0.002・0.005・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
精度
  • ±1.6%(32)
  • その他(18)
±1.6%・その他
ブランド
  • 旭計器工業(26)
  • 第一計器(14)
  • 右下精器製造(14)
  • 山本計器(3)
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
旭計器工業・第一計器・右下精器製造・山本計器・TOKO(東洋計器興業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(2)
G(PF) 1/4(2)
G(PF) 3/8(33)
G(PF) 1/2(2)
R(PT) 1/4(2)
R(PT) 3/8(6)
R(PT) 1/2(2)
T1/4(1)
T3/8(9)
U3/8(2)
簡易防滴型真空計Φ75 右下精器製造簡易防滴型真空計Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
真空計(立形・つばなし) 山本計器真空計(立形・つばなし)山本計器(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.使用圧力範囲(MPa)-0.1~0ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●一般汎用種類真空計精度(%)±1.6F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状AT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
一般真空計 Φ75 右下精器製造一般真空計 Φ75右下精器製造
3,500税込3,850
1台
当日出荷から7日以内出荷
接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)75最小目盛(MPa)0.002
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコンケース形状A型タイプ標準精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
型式HNT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
汎用真空計(スターゲージΦ75) 右下精器製造汎用真空計(スターゲージΦ75)右下精器製造
1,998税込2,198
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)300種類汎用真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製第一計器
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式MPP大きさ(Φ)75mm寸法L(mm)14寸法d(mm)-寸法a(mm)20精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)90寸法D1(Φmm)-材質(ケース)PC 黒色寸法b(mm)48精度(%)±1.6F.S.大きさΦ75寸法h(mm)76主な用途耐食寸法c(mm)-材質(ブルドン管)SUS316寸法f(mm)18材質(接続部)SUS316接続形状-特性耐食圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
真空計(立形・つば付) 山本計器真空計(立形・つば付)山本計器
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
ケース形状B枠(立型つば有り)使用圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ねじG3/8種類真空計精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 Φ75 右下精器製造密閉形真空計 Φ75右下精器製造
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用トラスコ品番838-3621ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ブルドン管真空計 D形 旭計器工業ブルドン管真空計 D形旭計器工業
8,790税込9,669
1個
21日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
3,698税込4,068
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
メーカー商品コードHNT-331B-(-0.1)MPA
密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形旭計器工業
25,280税込27,808
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
25,280税込27,808
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 B形 耐蝕用旭計器工業
24,180税込26,598
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 A形 耐蝕用旭計器工業
24,180税込26,598
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 D形 耐蝕用旭計器工業
25,280税込27,808
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
ブルドン管真空計 D形 旭計器工業ブルドン管真空計 D形旭計器工業
18,900税込20,790
1セット
29日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質BRASS形状埋込形(D形)精度1.6材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
17,030税込18,733
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6
密閉形真空計 A形 旭計器工業密閉形真空計 A形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 旭計器工業密閉形真空計 B形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 旭計器工業密閉形真空計 D形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
一般真空計 Φ75 右下精器製造一般真空計 Φ75右下精器製造
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
トラスコ品番838-3482ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)395種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般耐振形真空計(B形立型・Φ75) 右下精器製造一般耐振形真空計(B形立型・Φ75)右下精器製造
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番325-9854質量(g)360種類一般真空計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
汎用真空計(B形立型・Φ75) 右下精器製造汎用真空計(B形立型・Φ75)右下精器製造(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
トラスコ品番308-3811ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)330種類汎用真空計ねじ径G3/8B呼びBT3/8×75×-0.10MPa外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
34,980税込38,478
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316Lダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
一般真空計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造一般真空計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)右下精器製造
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)75精度1.6級接続ねじG3/8大きさΦ75mm最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0校正証明書一般校正
一般真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン形状RFタイプフランジ式標準規格取付フランジ:JIS10k材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度等級1.6圧力範囲(MPa)-0.1~0材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
15,900税込17,490
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計