絞り込み
ブランド
  • 岡野製作所
  • モノタロウ(2)
  • 旭計器工業(53)
  • 右下精器製造(45)
  • 第一計器(24)
  • ULVAC(アルバック)(17)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • EDWARDS(5)
  • バキューブランド(5)
  • NKS(5)
  • 佐藤真空(4)
  • ミラプロ(4)
  • エスコ(3)
  • 長野計器(3)
  • 山本計器(3)
  • Leybold(ライボルト)(3)
  • ユニバーサル(2)
  • アズワン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • testo(テストー)(1)
測定流体
  • 気体(3)
気体
精度
  • ±0.3%(2)
±0.3%
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
デジタル真空計 岡野製作所デジタル真空計岡野製作所
94,980税込104,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
U字型真空計 岡野製作所U字型真空計岡野製作所
37,980税込41,778
1個
欠品中
ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
APG型ピラニ真空計 岡野製作所APG型ピラニ真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa電源DC12V~24V ACアダプタ使用時 AC100~120V表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは、表示範囲) 各レンジ内リニア出力、負荷抵坑 2kΩ以上機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
マクラウド真空計 岡野製作所マクラウド真空計岡野製作所
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
測定範囲(Pa)0.1~1300
APG用ピラニ真空計センサケーブル 岡野製作所APG用ピラニ真空計センサケーブル岡野製作所
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
適合型式APG
分離型用センサケーブル 岡野製作所分離型用センサケーブル岡野製作所
20,980税込23,078
1本
45日以内出荷
適合型式AMC
ゲージポート 岡野製作所ゲージポート岡野製作所
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
ACアダプタ 岡野製作所ACアダプタ岡野製作所
9,998税込10,998
1台ほか
15日以内出荷
コード長さ(m)2
デジタル真空計 岡野製作所デジタル真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)モバイル電源でも駆動します。(オプション)
仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1付属品ACアダプタ付、試験成績書付消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
マイクロコイル真空計 岡野製作所マイクロコイル真空計岡野製作所
149,800税込164,780
1個(1個)
41日以内出荷から51日以内出荷
気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
パネル取付金具 岡野製作所パネル取付金具岡野製作所
7,498税込8,248
1個
45日以内出荷
適合型式AMC
乾燥剤 岡野製作所乾燥剤岡野製作所
2,898税込3,188
1セット(5本)
60日以内出荷
新S型真空計用の乾燥剤です。
適合型式NEW-S
卓上スタンド 岡野製作所卓上スタンド岡野製作所
7,498税込8,248
1台
45日以内出荷
適合型式AMC
AVP用ピラニ真空計センサ 岡野製作所AVP用ピラニ真空計センサ岡野製作所
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
適合型式AVP
PB型真空計用ゲージ管 岡野製作所PB型真空計用ゲージ管岡野製作所
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
付属品水銀付
U型真空計用ゲージ管(水銀付) 岡野製作所U型真空計用ゲージ管(水銀付)岡野製作所
28,980税込31,878
1台
20日以内出荷
適合型式U-200用
APG用ピラニ真空計センサ 岡野製作所APG用ピラニ真空計センサ岡野製作所
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
適合型式APG
計測ソフトウェア 岡野製作所計測ソフトウェア岡野製作所
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷
適合型式デジタル真空計NMV型用
Oリングセット 岡野製作所Oリングセット岡野製作所
699税込769
1セット
60日以内出荷
新S型真空計用のOリングセットです。
適合型式NEW-S
真空用グリース 岡野製作所真空用グリース岡野製作所
3,798税込4,178
1個
60日以内出荷
新S型真空計用のグリースです。
内容量(g)50適合型式NEW-S
キャップ 岡野製作所キャップ岡野製作所
9,198税込10,118
1個
60日以内出荷
新S型真空計用のキャップです。
適合型式NEW-S
マイクロコイル真空計用ACアダプタ 岡野製作所マイクロコイル真空計用ACアダプタ岡野製作所
2,398税込2,638
1個(1個)
15日以内出荷

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計