絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • -0.1~0(2)
  • -0.1~0.1(50)
  • -0.1~0.15(4)
  • -0.1~0.16(8)
  • -0.1~0.2(50)
  • -0.1~0.25(6)
  • -0.1~0.3(50)
  • -0.1~0.35(4)
  • -0.1~0.4(50)
  • -0.1~0.5(8)
  • -0.1~0.6(50)
  • -0.1~0.7(8)
  • -0.1~1(50)
  • -0.1~1.5(46)
  • -0.1~1.6(8)
  • -0.1~2(49)
  • -0.1~2.5(6)
  • -0.1~3.5(4)
  • -0.1~4(4)
ねじの呼び
  • 1/4(20)
  • 3/8(48)
  • 1/2(36)
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(2)
  • G(PF) 1/2(2)
  • R(PT) 3/8(2)
  • R(PT) 1/2(2)
外径(Φmm)
  • 60(21)
  • 75(34)
  • 100(46)
  • 150(40)
  • 200(8)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(21)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(14)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(18)
測定流体
  • 気体(20)
最小目盛(MPa)
  • 0.1
  • 0.005(6)
  • 0.01(8)
  • 0.02(8)
  • 0.05(7)
精度
  • ±1.6%(14)
  • その他(7)
±1.6%・その他
校正証明書
  • 付き(2)
付き
ブランド
  • 旭計器工業(48)
  • 第一計器(4)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
旭計器工業・第一計器・TOKO(東洋計器興業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般連成計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
22,900税込25,190特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
ブルドン管連成計 A形 旭計器工業ブルドン管連成計 A形旭計器工業
5,298税込5,828
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
34,980税込38,478
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1種類密閉形連成計
密閉形連成計 A形 旭計器工業密閉形連成計 A形旭計器工業
10,900税込11,990
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 D形 旭計器工業ブルドン管連成計 D形旭計器工業
6,398税込7,038
1個
21日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計精度1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 旭計器工業密閉形連成計 A形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
26,930税込29,623
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
29,680税込32,648
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
23,080税込25,388
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形連成計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
28,030税込30,833
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
23,080税込25,388
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
25,280税込27,808
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 旭計器工業密閉形連成計 B形旭計器工業
24,180税込26,598
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
24,180税込26,598
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 旭計器工業密閉形連成計 B形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
18,680税込20,548
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
21,430税込23,573
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 D形 旭計器工業ブルドン管連成計 D形旭計器工業
15,930税込17,523
1セット
29日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形連成計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
22,530税込24,783
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 A形 旭計器工業ブルドン管連成計 A形旭計器工業
14,830税込16,313
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
18,680税込20,548
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 旭計器工業密閉形連成計 A形旭計器工業
16,480税込18,128
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
17,580税込19,338
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
15,900税込17,490
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

連成計