絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(3)
  • 0~0.16(3)
  • 0~0.25(3)
  • 0~0.4(3)
  • 0~0.6(3)
  • 0~1(3)
  • 0~1.6(3)
  • 0~2.5(3)
  • 0~4(3)
  • 0~6(3)
  • 0~10(3)
  • 0~16(3)
  • 0~25(3)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(1)
  • R(PT) 1/4(2)
  • R(PT) 3/8(1)
外径(Φmm)
  • 60(2)
  • 68(2)
  • 75(1)
  • 83(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(2)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
測定流体
  • 気体(3)
  • 液体(3)
最小目盛(MPa)
  • 0.005(3)
  • 0.01(3)
  • 0.02(3)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
  • ±2.5%
  • ±0.4%(1)
  • ±1%(2)
  • ±1.5%(45)
  • ±1.6%(22)
  • ±3%(4)
  • その他(2)
ブランド
  • 高島計器(3)
高島計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.4(3)
0~0.6(3)
0~1(3)
0~1.6(3)
0~2.5(3)
0~4(3)
0~6(3)
0~10(3)
0~16(3)
0~25(3)
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)高島計器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)高島計器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8精度2.5寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)高島計器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計