絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(3)
  • 0~0.25(1)
  • 0~0.4(1)
  • 0~0.5(1)
  • 0~0.6(3)
  • 0~1(4)
  • 0~1.6(1)
  • 0~2(3)
  • 0~2.5(1)
  • 0~3(1)
  • 0~4(1)
  • 0~16(1)
  • 0~25(2)
  • 0~40(1)
  • -0.1~0(1)
  • -0.1~0.6(2)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 3/8(7)
  • G(PF) 1/2(1)
  • R(PT) 1/4(1)
  • R(PT) 3/8(1)
  • R(PT) 1/2(1)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 100
  • 35(1)
  • 39(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(14)
  • 63(1)
  • 65(3)
  • 67(3)
  • 67.8(1)
  • 68(4)
  • 75(9)
  • 81(4)
  • 82(4)
  • 83(1)
  • 101(1)
  • 104(3)
  • 106(3)
  • 107(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(7)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
測定流体
  • 気体(4)
  • 液体(4)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.05(2)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.5・1
精度
  • ±1.5%(1)
  • ±1.6%(7)
±1.5%・±1.6%
ブランド
  • 第一計器(4)
  • 右下精器製造(3)
  • エスコ(1)
  • 長野計器(1)
第一計器・右下精器製造・エスコ・長野計器
価格
価格で絞り込む
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.1(3)
0~0.6(3)
0~1(4)
0~2(3)
0~4(1)
0~16(1)
0~25(2)
0~40(1)
-0.1~0(1)
-0.1~0.6(2)
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42長野計器(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計 右下精器製造グリセリン入圧力計右下精器製造
9,698税込10,668
1個
当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304精度(%)±1.6FS材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ100右下精器製造(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から6日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)100質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)47精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ右下精器製造
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)104接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)32精度(%)±1.6FS大きさ100寸法h(mm)77材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
圧力計 (グリセリン入り) エスコ圧力計 (グリセリン入り)エスコ
5,098税込5,608特価
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質【透明板】ポリカーボネート全長(mm)142外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(ケース)SUS304取付ねじG3/8”使用流体水、空気、油など材質(接続部)真鍮圧力レンジ(MPa)0~25

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計