絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~1(1)
  • 0~2.5(1)
  • 0~6(1)
  • 0~10(1)
  • 0~25(1)
  • 0~40(1)
  • 0~60(1)
  • 0~100(1)
外径(Φmm)
  • 63
  • 35(1)
  • 39(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(14)
  • 65(3)
  • 67(3)
  • 67.8(1)
  • 68(4)
  • 75(9)
  • 81(4)
  • 82(4)
  • 83(1)
  • 100(9)
  • 101(1)
  • 104(3)
  • 106(3)
  • 107(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
最小目盛(MPa)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2
精度
  • ±1.6%(1)
±1.6%
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計