絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.5(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(2)
  • 0~2(2)
  • 0~3(2)
  • 0~5(2)
  • 0~10(2)
  • 0~16(2)
  • 0~25(2)
  • -0.1~0(1)
  • -0.1~0.1(1)
  • -0.1~0.2(1)
  • -0.1~0.25(1)
  • -0.1~0.3(1)
  • -0.1~0.4(1)
  • -0.1~0.5(1)
  • -0.1~0.6(1)
  • -0.1~1(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(5)
  • R(PT) 1/4(3)
外径(Φmm)
  • 65
  • 35(1)
  • 39(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(51)
  • 63(3)
  • 63.5(2)
  • 67(3)
  • 67.8(1)
  • 68(3)
  • 75(21)
  • 79.5(2)
  • 81(4)
  • 82(4)
  • 83(1)
  • 100(13)
  • 104(5)
  • 106(4)
  • -(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(5)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(3)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
校正証明書
  • 付き(5)
付き
精度
  • ±1.6%(5)
±1.6%
ブランド
  • 第一計器(5)
第一計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.3(2)
0~0.5(2)
0~1(2)
0~1.6(2)
0~2(2)
0~3(2)
0~5(2)
0~10(2)
0~16(2)
0~25(2)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,198税込6,818
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B型式GRK大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
7,798税込8,578
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
型式GRK種類真空精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計測定流体気体、液体

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計