絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.5(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(2)
  • 0~2(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~4(2)
  • 0~6(2)
  • 0~10(2)
  • 0~16(2)
  • 0~25(2)
  • 0~40(2)
  • 0~60(2)
ねじの呼び
  • 1/4(2)
  • G(PF) 1/4(1)
  • R(PT) 1/4(2)
外径(Φmm)
  • 67
  • 35(1)
  • 39(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(51)
  • 63(3)
  • 63.5(2)
  • 65(5)
  • 67.8(1)
  • 68(3)
  • 75(21)
  • 79.5(2)
  • 81(4)
  • 82(4)
  • 83(1)
  • 100(13)
  • 104(5)
  • 106(4)
  • -(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(2)
  • 0.005(2)
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
  • ±1.6%(3)
±1.6%
ブランド
  • 右下精器製造(3)
右下精器製造
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~1.6(2)
0~2(2)
0~2.5(2)
0~4(2)
0~6(2)
0~10(2)
0~16(2)
0~25(2)
0~40(2)
0~60(2)
グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ60右下精器製造(34件のレビュー)
4,390税込4,829
1台
当日出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
グリセリン入圧力計 右下精器製造グリセリン入圧力計右下精器製造
4,898税込5,388
1個
当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304精度(%)±1.6FS材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ右下精器製造
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計