絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~5
  • 0~0.1(24)
  • 0~0.25(20)
  • 0~0.3(14)
  • 0~0.4(26)
  • 0~0.5(19)
  • 0~0.6(27)
  • 0~1(31)
  • 0~1.6(22)
  • 0~2(21)
  • 0~2.5(27)
  • 0~3.5(13)
  • 0~4(24)
  • 0~6(28)
  • 0~10(34)
  • 0~16(29)
  • 0~25(34)
  • 0~40(20)
  • 0~60(19)
  • 0~100(14)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(9)
  • G(PF) 3/8(10)
  • G(PF) 1/2(6)
  • R(PT) 1/4(8)
  • R(PT) 3/8(6)
  • R(PT) 1/2(4)
  • その他(6)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(9)
  • 63.5(2)
  • 65(2)
  • 75(7)
  • 79.5(2)
  • 81(2)
  • 100(7)
  • 104(2)
  • 106(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(13)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(7)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(7)
測定流体
  • 気体(11)
  • 液体(11)
最小目盛(MPa)
  • 0.2(1)
0.2
校正証明書
  • 付き(8)
付き
精度
  • ±1.5%(8)
  • ±1.6%(5)
  • その他(2)
±1.5%・±1.6%・その他
ブランド
  • 第一計器(7)
  • 長野計器(6)
  • NKS(2)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
第一計器・長野計器・NKS・TOKO(東洋計器興業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.1(24)
0~0.4(26)
0~0.6(27)
0~1(31)
0~2.5(27)
0~4(24)
0~6(28)
0~10(34)
0~16(29)
0~25(34)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42長野計器(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55長野計器(2件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51長野計器(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
9,998税込10,998
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)47精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,798税込7,478
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B型式GRK大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47長野計器
19,980税込21,978
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100精度±1.5%F.S材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器GRSグリセリン入り圧力計SUS製第一計器
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
GRSグリセリン入り圧力計 第一計器GRSグリセリン入り圧力計第一計器
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
9,498税込10,448
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)75ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)116寸法a(mm)17.5精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)81接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)43精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当寸法h(mm)75.5測定流体気体、液体主な用途一般寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56長野計器
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)75接続ねじG3/8B材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPANKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X5MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4G 60X5MPANKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計