絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • G(PF) 3/8(19)
  • R(PT) 3/8(2)
外径(Φmm)
  • 75
  • 60(10)
  • 66(3)
  • 73.5(2)
  • 78(1)
  • 83(3)
  • 100(20)
  • 102(2)
  • 108(3)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(3)
測定流体
  • 気体(10)
  • 液体(9)
精度
  • ±1%(1)
  • ±1.5%(1)
  • ±1.6%(1)
  • ±2%(3)
  • ±2.5%(12)
  • その他(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(19)
A枠(立型つば無し)
ブランド
  • エスコ(9)
  • 第一計器(4)
  • マツバ計器(2)
  • 右下精器製造(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • 三商(1)
  • 草場計器製作所(1)
エスコ・第一計器・マツバ計器・右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)・三商・草場計器製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器BAシリーズ微圧計バイヨネットケース第一計器
6,098税込6,708特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
材質(ケース)SUS304
微圧計 Φ75 右下精器製造微圧計 Φ75右下精器製造(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)75精度±1目盛寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
微圧計Φ75(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ75(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78精度±2%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
微圧計 マツバ計器微圧計マツバ計器(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から31日以内出荷
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ種類微圧計接続ねじG3/8
微圧計 第一計器微圧計第一計器
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
微圧計 過圧防止付 マツバ計器微圧計 過圧防止付マツバ計器(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ種類微圧計精度±2%F.S.接続ねじG3/8最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)5
G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷
エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~10
N式微圧計 草場計器製作所N式微圧計草場計器製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チャンバー方式の低圧測定用の微圧計です。標準で過圧防止装置が付いています。
用途接液部:真鍮形状A形直径(Φmm)75大きさ(Φ)75mm精度1.6級接続ねじG3/8機能過圧防止装置
G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~50
G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-1ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~1
BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器BAS金属密閉型微圧計 SUS製第一計器
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
右下微圧計 CA311-211 三商右下微圧計 CA311-211三商
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
直径(Φmm)75仕様●過圧防止装置付ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計接続ねじG3/8Bサイズ(Φmm)75
G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~5
G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA729DW-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~30
G 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~3
G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~20
G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-2ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-15ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~15
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器BAシリーズ微圧計バイヨネットケース第一計器
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

微圧計