絞り込み
定格容量(N)
  • 500
  • 1.8(1)
  • 2(9)
  • 5(11)
  • 10(12)
  • 20(25)
  • 30(1)
  • 50(34)
  • 100(23)
  • 150(2)
  • 196(1)
  • 200(29)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 1000(38)
  • 2000(4)
  • 2500(9)
  • 3000(4)
  • 5000(13)
  • 10000(3)
校正証明書
  • 付き(13)
ブランド
  • イマダ(24)
  • 今田製作所(14)
  • ニデックドライブテクノロジー(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • アイコーエンジニアリング(4)
  • アズワン(2)
  • 日本計測システム(JISC)(1)
  • 日本計測システム(JISC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格容量(N)から絞り込む
5(11)
10(12)
20(25)
50(34)
100(23)
200(29)
500
1000(38)
2500(9)
5000(13)
定格容量(N)をもっと見る
  • デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及型

    イマダ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1セットほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    89,900税込98,890
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
  • フィルムチャック イマダ

    フィルムチャック

    イマダ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    フィルム状の薄いサンプルに最適。
    用途フィルムの剥離測定など。開き幅(mm)最大/2最大使用荷重(N)500
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • 標準型メカニカルフォースゲージ イマダ

    標準型メカニカルフォースゲージ

    イマダ
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • フォースゲージ アイコーエンジニアリング

    フォースゲージ

    アイコーエンジニアリング(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
    質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    79,900税込87,890
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダ

    ネジ径変換アダプタ CA シリーズ

    イマダ
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
    用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
  • アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム(JISC)

    アナログハンディーフォースゲージ

    日本計測システム(JISC)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
    付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
  • パンタグラフチャック イマダ

    パンタグラフチャック

    イマダ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    先端が大きく広がる万能型。
    用途コネクタのクランプなど。本体質量(g)約110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101開き幅(mm)最大/15最大使用荷重(N)500
  • フィルムチャック FC シリーズ イマダ

    フィルムチャック FC シリーズ

    イマダ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
  • デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ

    イマダ
    95,980税込105,578
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
    校正証明書JCSS校正
  • 手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー

    手動式簡易試験スタンド

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型チャック 今田製作所

    平型チャック

    今田製作所
    27,980税込30,778
    1組
    3日以内出荷
    薄いものから厚いものまで掴むことの出来る引張試験用の最も一般的なチャックです。左右のフェーズで試験片を挟みます。
  • カムチャック イマダ

    カムチャック

    イマダ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    短冊状の薄いサンプルに最適。
    用途テープの引張強度測定など幅(mm)サンプル最大/30厚さ(mm)サンプル最大/2本体質量(g)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64最大使用荷重(N)500
  • ワイヤーハーネス測定器 イマダ

    ワイヤーハーネス測定器

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
    用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500Nストローク(mm)85本体質量(kg)約10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)500
  • デジタルフォースゲージ ISO3点書類付 日本計測システム(JISC)

    デジタルフォースゲージ ISO3点書類付

    日本計測システム(JISC)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    小型で取扱いが手軽なデジタル式のハンディフォースゲージで、簡単に高精度な荷重測定が可能です。フルカラー液晶・グラフ表示に加え、手持ち式のフォースゲージで史上初となる姿勢検知機能を搭載し、良好な測定をサポート(特許取得済)。引張力/圧縮力の測定に加えて上下限の公差設定ができ、バーグラフとビープ音でOK/NGを判定、測定データの保存も可能。容量別に10 N~1 kNまでの7機種をラインアップ。別売のPCソフトとお手持ちの通信用USB-Cケーブルで、PCへ簡単に測定データの取り込みが可能。付属品:圧縮・引張冶具6点、取扱説明書、ACアダプター、外箱、ISO3点書類
    用途建具、防火設備の開閉力の現場確認。電子コネクタの挿入力・抜去力の評価。組立後スイッチの操作力やクリック感の評価。自動車シートベルトのバックル解離力など、引張時の破断強度測定。プルトップ式容器や包装袋の開封性試験。ほか、手軽に圧縮試験・引張試験を行いたい時におすすめ出力USB-C(PC接続用)、専用IF(アナログ/RS232C出力用)精度荷重:±0.2% F.S.以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×184連続使用時間(時間)約12(満充電時・使用温度25℃)応答速度10~1000Hz充電時間(時間)3繰返し精度±0.1% F.S.以下校正証明書一般校正
  • フィルムチャック 今田製作所

    フィルムチャック

    今田製作所
    22,980税込25,278
    1組ほか
    3日以内出荷
    薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。
    最大荷重(N)500
  • メカニカルフォースゲージ イマダ

    メカニカルフォースゲージ

    イマダ
    42,980税込47,278
    1台(1台)
    5日以内出荷
    引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
    付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表ストローク(mm)10寸法(mm)約67×48×232.5
  • 3点曲げ試験治具 イマダ

    3点曲げ試験治具

    イマダ
    49,980税込54,978
    1台
    31日以内出荷
    金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
    用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50

    ニデックドライブテクノロジー
    54,340税込59,774
    1個
    当日出荷
    〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
    表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
  • フォースゲージ用アタッチメント アズワン

    フォースゲージ用アタッチメント

    アズワン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    DFSシリーズ用のアタッチメントです。
    最大荷重(N)500
  • 標準タイプ電動計測スタンド イマダ

    標準タイプ電動計測スタンド

    イマダ
    279,800税込307,780
    1台
    51日以内出荷
    ・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現。・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)。・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)
    用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]
  • パンタグラフチャック PGC シリーズ イマダ

    パンタグラフチャック PGC シリーズ

    イマダ
    47,980税込52,778
    1台
    31日以内出荷
    電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
    用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
  • 電動計測スタンド MX2 シリーズ イマダ

    電動計測スタンド MX2 シリーズ

    イマダ
    259,800税込285,780
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
    用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
  • 電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ

    電動計測スタンド EMX シリーズ

    イマダ
    609,800税込670,780
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
    用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
  • エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ アズワン

    エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ

    アズワン
    52,400税込57,640
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
    付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
  • 卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能 試験速度がデジタルで簡単に設定可能 変位表示を標準装備 パソコン取込みソフトウェア標準付属 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時) ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能 卓上にて使用可能な省スペース設計 フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機 様々な材料試験に対応可能
    用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)ストローク(mm)370(クロスヘッド)質量(kg)18測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711アズワン品番65-1918-66定格容量(N)500(最大試験力)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
  • 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング

    縦横兼用型手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。 多彩な試験にこれ一台で対応できます。 スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
    仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ質量(kg)(スタンド)約20ストローク150mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時)最大荷重(N)500(50kgf)使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード10~200mm/min
  • 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング

    縦横兼用型手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    縦置き、横置きどちらでも使える。 送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。 負荷状態で停止が出来る。
    質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む)最大荷重(N)500(50kgf)使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験テストスピード手動
  • 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    『強さ』が見える! 高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計
    用途様々な材料試験にストローク(mm)(クロスヘッド)370タイプ高性能型測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)荷重容量最大500N有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
  • MCT用バイス A&D(エー・アンド・デイ)

    MCT用バイス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最大荷重500N 開き幅MAX30mm。
    用途様々な材料試験に開き幅(mm)最大30荷重容量最大500N
  • 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
    用途様々な材料試験にストローク(mm)(クロスヘッド)400タイプ汎用型測定精度±0.2% F.S表示分解能0.1N速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)荷重容量最大500N有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
  • 電動計測スタンド イマダ

    電動計測スタンド

    イマダ
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
    用途安定した速度で測定の再現性を高める。ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速最大使用荷重(N)500
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ16最大荷重(N)500
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    41,980税込46,178
    1組
    3日以内出荷
    質量(g)【上部】155径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
  • チップ剥離治具 今田製作所

    チップ剥離治具

    今田製作所
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    GT-52は引き剥がし用、GT-53は押し込み用のチップ剥離治具です。
    幅(mm)10最大荷重(N)500
  • 巻付チャック 今田製作所

    巻付チャック

    今田製作所
    81,980税込90,178
    1組
    3日以内出荷
    糸・電線・ロープなどの線材の引張用治具です。試料のチャック切れを防ぐように、円筒に巻いた摩擦力で力を受ける構造です。

力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ