絞り込み
ブランド
  • イマダ(25)
  • 今田製作所(14)
  • ニデックドライブテクノロジー(12)
  • A&D(5)
  • アイコーエンジニアリング(4)
  • アズワン(2)
  • 日本計測システム(2)
定格容量(N)
  • 500
  • 1.8(1)
  • 2(9)
  • 5(11)
  • 10(12)
  • 20(23)
  • 30(1)
  • 50(35)
  • 100(23)
  • 150(2)
  • 196(1)
  • 200(29)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 1000(39)
  • 2000(4)
  • 2500(9)
  • 3000(6)
  • 5000(13)
  • 10000(3)
校正証明書
  • 付き(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ 普及型 イマダデジタルフォースゲージ 普及型イマダ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1セットほか
当日出荷から40日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ表示機能のみの普及タイプ専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システムアナログハンディーフォースゲージ日本計測システム(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
フィルムチャック イマダフィルムチャックイマダ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。最大使用荷重(N)500開き幅(mm)最大/2
フォースゲージ アイコーエンジニアリングフォースゲージアイコーエンジニアリング
75,980税込83,578
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
標準型メカニカルフォースゲージ イマダ標準型メカニカルフォースゲージイマダ
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
79,900税込87,890
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダネジ径変換アダプタ CA シリーズイマダ
2,498税込2,748
1台
当日出荷から30日以内出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
パンタグラフチャック イマダパンタグラフチャックイマダ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。最大使用荷重(N)500本体質量(g)約110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101開き幅(mm)最大/15
手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー手動式簡易試験スタンドニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
パンタグラフチャック PGC シリーズ イマダパンタグラフチャック PGC シリーズイマダ
47,980税込52,778
1台
31日以内出荷
電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
フィルムチャック FC シリーズ イマダフィルムチャック FC シリーズイマダ
14,980税込16,478
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50ニデックドライブテクノロジー
79,980税込87,978
1個
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50ニデックドライブテクノロジー
54,340税込59,774
1個
当日出荷
〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ アズワンエコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズアズワン
52,400税込57,640
1台
当日出荷から10日以内出荷
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)A&D
489,800税込538,780
1台
翌日出荷
『強さ』が見える! 高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に荷重容量最大500Nタイプ高性能型ストローク(mm)(クロスヘッド)370測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
MCT用バイス A&DMCT用バイスA&D
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
最大荷重500N 開き幅MAX30mm。
用途様々な材料試験に荷重容量最大500N開き幅(mm)最大30
フィルムチャック 今田製作所フィルムチャック今田製作所
22,980税込25,278
1組ほか
3日以内出荷
薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。
最大荷重(N)500
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ荷重-変位測定ユニット FSA シリーズイマダ
589,800税込648,780
1台
31日以内出荷
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ イマダデジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズイマダ
95,980税込105,578
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
フォースゲージ用アタッチメント アズワンフォースゲージ用アタッチメントアズワン
5,290税込5,819
1個
当日出荷から10日以内出荷
DFSシリーズ用のアタッチメントです。
最大荷重(N)500
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
縦型手動計測スタンド HV シリーズ イマダ縦型手動計測スタンド HV シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
シリンジ圧縮試験治具 イマダシリンジ圧縮試験治具イマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm付属品計量カップ最大使用荷重(N)500
電動計測スタンド MX2 シリーズ イマダ電動計測スタンド MX2 シリーズイマダ
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
3点曲げ試験治具 イマダ3点曲げ試験治具イマダ
49,980税込54,978
1台
31日以内出荷
金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
メカニカルフォースゲージ 標準型 JCSS校正証明書付 PSシリーズ イマダメカニカルフォースゲージ 標準型 JCSS校正証明書付 PSシリーズイマダ
78,980税込86,878
1台
22日以内出荷から36日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ A&D卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能 試験速度がデジタルで簡単に設定可能 変位表示を標準装備 パソコン取込みソフトウェア標準付属 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時) ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能 卓上にて使用可能な省スペース設計 フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機 様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に定格容量(N)500(最大試験力)ストローク(mm)370(クロスヘッド)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711質量(kg)18付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)アズワン品番65-1918-66
縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング縦横兼用型手動スタンドアイコーエンジニアリング
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
縦置き、横置きどちらでも使える。 送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。 負荷状態で停止が出来る。
最大荷重(N)500(50kgf)質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む)使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験テストスピード手動
卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)A&D
369,800税込406,780
1台
当日出荷
『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に荷重容量最大500Nタイプ汎用型ストローク(mm)(クロスヘッド)400測定精度±0.2% F.S表示分解能0.1N速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
カムチャック イマダカムチャックイマダ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
短冊状の薄いサンプルに最適。
用途テープの引張強度測定など最大使用荷重(N)500幅(mm)サンプル最大/30厚さ(mm)サンプル最大/2本体質量(g)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64
ワイヤーハーネス測定器 イマダワイヤーハーネス測定器イマダ
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。最大使用荷重(N)500付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500Nストローク(mm)85本体質量(kg)約10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ電動計測スタンド イマダ標準タイプ電動計測スタンドイマダ
279,800税込307,780
1台
51日以内出荷
・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)
用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ16最大荷重(N)500
平型圧縮治具 今田製作所平型圧縮治具今田製作所
41,980税込46,178
1組
3日以内出荷
質量(g)【上部】155径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
チップ剥離治具 今田製作所チップ剥離治具今田製作所
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
GT-52は引き剥がし用、GT-53は押し込み用のチップ剥離治具です。
幅(mm)10最大荷重(N)500
巻付チャック 今田製作所巻付チャック今田製作所
81,980税込90,178
1組
3日以内出荷
糸・電線・ロープなどの線材の引張用治具です。試料のチャック切れを防ぐように、円筒に巻いた摩擦力で力を受ける構造です。
剥離治具 今田製作所剥離治具今田製作所
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
GT-42は180度で引き剥がす剥離用治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
幅(mm)50最大荷重(N)500剥離120mm
力量測定(トルク等)