絞り込み
定格容量(N)
- 10(2)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 500(1)
- 1000(1)
ブランド
- 日本計測システム(JISC)
- イマダ(181)
- RS PRO(121)
- ニデックドライブテクノロジー(45)
- A&D(エー・アンド・デイ)(35)
- 今田製作所(29)
- アイコーエンジニアリング(10)
- 大場計器(10)
- フルーク(FLUKE)(8)
- EVN(5)
- アズワン(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- アミッタリ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マザーツール(1)
- ナベヤ(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- 富士インパルス(1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格容量(N)」から絞り込む
10(2)
20(1)
50(1)
100(1)
200(1)
500(1)
1000(1)

アナログハンディーフォースゲージ
日本計測システム(JISC)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から4日以内出荷アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
HF/IT用ACアダプタ フリー電圧
日本計測システム(JISC)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷フリー電圧用途トルクチェッカー ITシリーズ、および旧型ハンディーフォースゲージ(HF-1~ HF-100)用周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240
汎用チャック
日本計測システム(JISC)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。質量(g)約150耐荷重1kNチャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅)取付ネジ径M6
電動テストスタンド
日本計測システム(JISC)¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。ダウンロードPCソフトが標準付属。波形表示や測定結果の保存など、充実した試験環境が整います。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。本体、ソフト共に日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能です。用途ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能付属品AC電源コード、アース線、HF取付用ボルト&レンチ、PCソフト SOP-EG1ダウンロード用紙、USBケーブル(A-B)、取扱説明書等仕様・ヘッド制御方式:精密ボールねじとサーボモーターによる・保護停止機能:上下ハードリミットスイッチ、オーバーロード停止システム、上下ソフトリミット設定、STOPキーおよび非常停止スイッチ・荷重分解能:取り付けるHFに準じる・荷重表示の精度:取り付けるHFに準じる(F.S.の±0.2 %以下)・試験速度:1~600 mm/min電源電圧(V)AC100~240消費電力(VA)100(HF含む)最小表示単位【長さ】0.01mm(100mm以上は0.1mm単位)許容荷重(N)1000言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応インターフェイスUSB(Type-B) / RS232C(9pin)
マグネットピンチャック 4種切替タイプ M6
日本計測システム(JISC)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷圧縮試験用のΦ3.2mm以下のピンをチャックできます。XYステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突からロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。用途圧縮試験、突刺試験付属品標準付属ピン:Φ2mm(L=30mm)耐荷重(N)圧縮10程度適合ピン径(Φmm)0.1~3.2