絞り込み
定格容量(N)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • 日本計測システム
  • イマダ(183)
  • RS PRO(123)
  • アイコーエンジニアリング(73)
  • ニデックドライブテクノロジー(51)
  • KANON(中村製作所)(49)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(35)
  • 今田製作所(31)
  • 大場計器(17)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • EVN(5)
  • テクロック(4)
  • アズワン(3)
  • 日東工器(3)
  • サンコウ電子研究所(2)
  • ハイオス(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • アミッタリ(2)
  • A-Gas Japan(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム

    アナログハンディーフォースゲージ

    日本計測システム(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
    付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
  • HF/IT用ACアダプタ フリー電圧 日本計測システム

    HF/IT用ACアダプタ フリー電圧

    日本計測システム
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    フリー電圧
    用途トルクチェッカー ITシリーズ、および旧型ハンディーフォースゲージ(HF-1~ HF-100)用周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240
  • 汎用チャック 日本計測システム

    汎用チャック

    日本計測システム
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。
    質量(g)約150耐荷重1kNチャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅)取付ネジ径M6
  • 電動テストスタンド 日本計測システム

    電動テストスタンド

    日本計測システム
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。ダウンロードPCソフトが標準付属。波形表示や測定結果の保存など、充実した試験環境が整います。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。本体、ソフト共に日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能です。
    用途ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能許容荷重(N)1000仕様・ヘッド制御方式:精密ボールねじとサーボモーターによる・保護停止機能:上下ハードリミットスイッチ、オーバーロード停止システム、上下ソフトリミット設定、STOPキーおよび非常停止スイッチ・荷重分解能:取り付けるHFに準じる・荷重表示の精度:取り付けるHFに準じる(F.S.の±0.2 %以下)・試験速度:1~600 mm/min付属品AC電源コード、アース線、HF取付用ボルト&レンチ、PCソフト SOP-EG1ダウンロード用紙、USBケーブル(A-B)、取扱説明書等電源電圧(V)AC100~240消費電力(VA)100(HF含む)最小表示単位【長さ】0.01mm(100mm以上は0.1mm単位)言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応インターフェイスUSB(Type-B) / RS232C(9pin)
  • USB接続キット 日本計測システム

    USB接続キット

    日本計測システム
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    メーカートルクチェッカー ITシリーズと旧型のハンディフォースゲージ HFシリーズ(HF-1~HF-100)をPCに接続し、データの取り込みを行うためのRS232C変換ケーブル、USBシリアル変換ケーブル、PCソフトのセットです。
    セット内容・RS232C変換ケーブル「HOP-RS1」、USBシリアル変換ケーブル、PCソフト「HOP-AP2」CD-ROM(取扱説明書を含む)
  • マグネットピンチャック 4種切替タイプ M6 日本計測システム

    マグネットピンチャック 4種切替タイプ M6

    日本計測システム
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    圧縮試験用のΦ3.2mm以下のピンをチャックできます。XYステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突からロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。
    用途圧縮試験、突刺試験付属品標準付属ピン:Φ2mm(L=30mm)耐荷重(N)圧縮10程度適合ピン径(Φmm)0.1~3.2
力量測定(トルク等)