絞り込み
定格容量(N)
- 98(1)
- 490(1)
- 980(1)
ブランド
- アミッタリ
- イマダ(175)
- RS PRO(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(35)
- ニデックドライブテクノロジー(13)
- フルーク(FLUKE)(8)
- アイコーエンジニアリング(6)
- 日本計測システム(JISC)(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マザーツール(1)
- ナベヤ(1)
- 富士インパルス(1)
- 三商(1)
- A-Gas Japan(1)
特価
「定格容量(N)」から絞り込む
98(1)
490(1)
980(1)

デジタルフォースゲージ
アミッタリ¥38,980~税込¥42,878~1式4日以内出荷仕様安全荷重:150%FS(110%FS超過でブザー警告)質量(g)390電源単3乾電池 x 2(1.5V AA/UM-3)または6V DC電源精度±0.5%FS ±1デジット表示反転4桁ディスプレイ(LCD)x 2機能電源オフ:10分自動オフ、手動オフ単位Kgf、gf、N、Lbf使用環境温度:0~40℃、湿度:80%未満、周囲:振動源や腐食性物質のない環境測定モードピーク値測定、リアルタイム測定サイズ(mm)211×80×36バックライトブルーバックライト
ペダル踏力・ハンドフォース測定計
アミッタリ¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷ペダル踏力・ハンドフォース測定計。本機器は様々な自動車のブレーキペダル踏力値と試験装置の駐車に必要なブレーキ力値を測定する為に使用します。非常に取り扱い易い設計となっており、自動車、農業機械工場、自動車の総合性能試験、科学研究部門、道路交通部門、農業機械安全監督部門など様々な場面において活躍する理想的な試験機/教育機器です。高精度、高分解能。デジタル表示 ※推測や読取エラーを防ぎます。3つの単位測定(N、kgf、Lbf)。ピーク値ホールド機能付き。アルカリ電池駆動(又はDC5V)付属品取扱説明書、ペダルフォースセンサー、ハンドブレーキフォースセンサー、キャリーケース寸法(mm)本体:211×80×36容量100kg、±1000N、±220Lbf質量(g)390タイプ安全荷重:150%FS(110%の時点で警告ブザー音有り)電源単三電池×2本、又は DC5V電源測定項目ピーク測定、リアルアイム測定精度±0.5%FS±1桁分解能0.01kgf、0.1N、0.1Lbf単位kgf、N、Lbfディスプレイ4桁LCDディスプレイ(上下2方向のリバーシブル)使用温湿度範囲0~40℃、<80%使用環境周囲に震源や腐食性媒体が無い事