絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- A&D(エー・アンド・デイ)(35)
- EVN(5)
- RS PRO(122)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アイコーエンジニアリング(10)
- アズワン(3)
- アミッタリ(2)
- イマダ(181)
- ナベヤ(1)
- ニデックドライブテクノロジー(45)
- フルーク(FLUKE)(8)
- マザーツール(1)
- 三商(1)
- 今田製作所(29)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- 大場計器(10)
- 富士インパルス(1)
- 日本計測システム(JISC)(6)
- ブランドをもっと見る
特価

フォースゲージ FGシリーズ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。、測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)、用途に応じた測定用先端アダプタ付属、ゴムなどの引っぱり強度試験に、接着剤の接着強度用に仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0~196N●▼0~20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0~50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-70
フォースゲージ用スタンド
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷フォースゲージ(FG-5000A/FG-20KG)用の試験スタンドです。 この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます。仕様●対応機種:FG-5000A、FG-20KG(押す、引く両用)●サイズ/質量:250W×230D×650Hmm/約8.72kgアズワン品番67-4753-71