商品豆知識
加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。
接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)20
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)14(Hex)×23(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタDR-4S-4、横出し
ケーブル対応:NP-0222/0232
取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:取付面絶縁
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)34
タイプ汎用・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)5.4
タイプ小型・汎用
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)11(Hex)×14.5(H)
構造シェア型
感度0.5mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)チタン
取付ねじM3メネジ
周波数範囲5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0150シリーズ
コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)4400
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)50
タイプ簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+85
外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)
構造シェア型
感度5.0mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0140シリーズ
コネクタTNCコネクタ上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)700
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)5.3
タイププリアンプ内蔵型・小型3軸
使用温度範囲(℃)-54~+121
構造シェア型
感度1.02mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)チタン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.2×10.2×10.2(突起物を除く)
取付ねじ接着剤又は5-40UNCメネジ
周波数範囲(X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5%
ケーブル対応:NP-0252/0262
コネクタ1/4-28(4ピン)コネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)4900
1個
¥309,800
税込¥340,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)59
タイプ防水
使用温度範囲(℃)-20~+80
外形寸法(mm)17(Hex)×59(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB
コネクタケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:取付面絶縁
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)69
タイプ高感度・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)21(Hex)×37.5(H)
構造シェア型
感度10mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)220
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)46
タイプ高感度
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)
構造シェア型
感度10mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)220
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)5.5
タイプ小型・軽量
使用温度範囲(℃)-30~+110
外形寸法(mm)10(Hex)×12.5(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM3メネジ
周波数範囲2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0150シリーズ
コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品イモネジ M3、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)1.9
タイプ小型・軽量
使用温度範囲(℃)-30~+110
外形寸法(mm)7(Hex)×11.5(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)チタン
取付ねじM3メネジ
周波数範囲2Hz~6kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0150シリーズ
コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)50
タイプ簡易防水・CE適合・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)
構造シェア型
感度5.0mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0140シリーズ
コネクタTMCコネクタ上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)700
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)25
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-20~+140
外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)
構造シェア型
感度5pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)8000
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)12
タイプ小型
使用温度範囲(℃)-20~+160
外形寸法(mm)12(Hex)×16(H)
構造シェア型
感度1.2pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5オネジ
周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)20000
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)2
タイプ小型・高温
使用温度範囲(℃)-71~+260
外形寸法(mm)7.9(Hex)×8.4(H)
構造シェア型
感度0.306pC/(m/s2)±10%
材質(ケース)チタン
取付ねじM3オネジ
周波数範囲fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dB
ケーブル対応:NP-0160シリーズ
コネクタ5-44同軸、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)22600
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.2
タイプ超小型・軽量
使用温度範囲(℃)-50~+160
構造シェア型
感度0.035pC/(m/s2)±20%
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)100000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.6
タイプ小型・軽量
使用温度範囲(℃)-20~+160
構造シェア型
感度0.16pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)10000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。
音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。
音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。
JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
周囲温度(℃)-10 ~ 50 (結露なきこと)
相対湿度(%RH)25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く)
静圧(kPa)65~108
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途シャフトの芯出し用。
トラスコ品番565-6908
セット内容測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース
分解能±0.1/10μm
測定精度(%)2未満
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。