商品豆知識
あらゆる現場の騒音管理に。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。精度(94dB/1kHz)±2dB
質量(g)約170(乾電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±2dB(基準条件94.1dB@1kHz)
表示分解能0.5dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性A/C特性、タイムウエイト FAST(125mS)、SLOW(1秒)
測定レベル範囲(dB)40~130dB
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 2回/秒
レンジ切替4段階(40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB)
使用環境0~+40℃、10~90%RH
電池寿命約110時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)231×53×33
測定周波数範囲125Hz~8kHz
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。