絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- SKC(環境測定)(464)
- ガステック(122)
- HORIBA(堀場製作所)(57)
- 小野測器(34)
- 大平産業(27)
- カノマックス(KANOMAX)(17)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- 旭製作所(15)
- testo(テストー)(12)
- コスモスビード(12)
- climbing(クライミング)(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- JFEアドバンテック(9)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- マイゾックス(8)
- SK TAIHEI(8)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む

ハンナ インスツルメンツ pH 電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様電極タイプ pH機能 pHHannah Instruments 防水 pH 計及びアクセサリ. 「移動中」の場合、 HI98127 は、落としてもフロート状態になるように設計された便利なポケットサイズのデバイスです。 洗練されたデュアル LCD 画面には、 pH と温度の測定値が高速な応答時間で表示されます。0.1 pH 分解能と +/- 0.05 pH 精度の つのボタンで簡単に使用できます。. 特長と利点:. バッテリー 表示 自動バッファ認識およびキャリブレーション デュアル LCD 画面 ポケットサイズ. 交換用電極 HI737127 ( 410-0946 410-0946 ). pH 計はどこで使用されますか?. pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
日常防水型導電率計 DiSTシリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。付属品導電率・TDS標準液×各3袋仕様導電率/TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能質量(g)100電源LR44ボタン電池×4個/500時間測定範囲(℃)0.0~60.0温度補償温度係数0.0~2.4の間で調節可能ケーシング防水・100%浮揚性サイズ(mm)163×40×26
Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 98311EC/TDS probe, batteries and electrode replacement tool. Hannah Instruments DiSt 5 ; 6 Waterproof Conductivity EC/TDS/Temp. Meters. Floating, waterproof, easy to use with replaceable electrodes, these meters are a must have piece of measurement equipment. The HI-98311 and HI-98312 combine a sleek pocket sized design with accuracy. Featuring a large LCD display enabling users to read pH and temperature simultaneously. Compensated temperature readings are made possible due to an exposed temperature probe, providing more accurate readings and fast response times. Should you drop the device not only is it designed to float, it is also water resistant guaranteeing longer life and the reassurance it is durable in extreme environments. Features and Benefits:. Auto calibration and temperature compensation Dual display Replaceable electrodes Safety Cap Easy to use. ; 513-4625 513-4625 is a meter probe for use with ( ; 434-2370 434-2370 ) HI-98311 and ( ; 434-2386 434-2386 ) HI-98312. Where is a pH Meter used . From laboratories and quality control to schools, pH meters have a wide range of application. They are often used in solutions to indicate alkalinity or acidity, some also measure electrical potential, these are called "potentiometric pH meters". Usually with a meter and a probe, some pH meters also measure temperature. Whatever type of measurement is needed RS offers a wide range of pH meters to meet your pH measurement needs.
Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-1288)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 991300、HI 991301multi-parameter probe, batteries, instruction manual, hard carrying case. Waterproof Multi-Parameter, Single Probe Water Testers - HI 991300 ; HI 991301. These instruments measure pH, conductivity, TDS and temperature in one easy to use meter, utilising a single probe. HI 991300 - measures low range conductivity and TDS HI 991301 - measures higher ranges Both instruments provide full scale pH readings Automatic calibration and temperature compensation Selectable EC/TDS conversion factor Adjustable conductivity temperature coefficient Dual level LCD Battery level and stability indicator Simple calibration procedure Probe is housed in a rugged plastic sheath with reinforced 1m rubber cable and stainless steel DIN connector
ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷仕様測定範囲 = 0 → +60 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = チタン機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = DINAccessories for the HI 991001 Extended Range pH and Temperature Meter. Accessories only
ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷仕様測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
Hanna Instruments PHメーター(HI-98107)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様最高pH +14pH最低pH 0pHpH分解能 0.1pH最高pHの精度 ±0.1pH電池寿命 700 時間このセクションで説明されている導電溶液及びpH溶液を使用して、これらのメータを較正できます。. Hannah Instruments ポケット pH 導電率計. 「移動中」のユーザー向けに、 Hannah Instruments ポケットシリーズは、さまざまな用途向けに設計された便利な小型装置です。用途には、品質管理、スイミングプール、農業、魚農業、印刷産業があります。 このシリーズのすべての pH 計には、保護キャップ、電池、取扱説明書が付属しています。クリアな LCD ディスプレイとすっきりしたデザインで、素早く簡単に使用できるだけでなく、ポータブルデバイスをお探しのユーザーに最適です。. 特長と利点:. HI-98107 218-970 218-970 防水性があり、浮く設計 デュアル液晶ディスプレイ (LCD) pH 0.0 14.0 および温度 C の測定値が同時に表示されます 更新可能な接合 簡単な 点または 点自動キャリブレーション バッテリ寿命: 1000 時間. Hi-98201 288-8177 288-8177 更新可能な接合 プラチナ電極 範囲:最大 999 mV バッテリ寿命: 700 時間. pH 計はどこで使用されますか pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷仕様測定範囲 = +20 → +40 ℃, -2000 → +2000 mV電極タイプ = 酸化還元電位素材 = ゲルプローブタイプ = PEI機能 = 酸化還元電位, 温度インターフェースタイプ = BNCORP Electrode. Combination epoxy bodied electrode for REDOX measurements fitted with 1m cable and BNC connector Platinum sensor with cloth reference junction rated from 0 to +80℃ Solid Ag/AgCL electrolyte withstands 3 bar (maximum)