絞り込み
ブランド
  • 理研計器
  • SKC(環境測定)(464)
  • HORIBA(堀場製作所)(33)
  • testo(テストー)(26)
  • 小野測器(21)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(16)
  • ガステック(13)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • マイゾックス(8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • センセカ(旧グライシンガー)(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • 新コスモス電機(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • elcometer(5)
  • KANON(中村製作所)(4)
  • アミッタリ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浮子式ガス採集器(8m) 理研計器

    浮子式ガス採集器(8m)

    理研計器
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。
    トラスコ品番161-1595幅(mm)76高さ(mm)69奥行(mm)26電源(V)専用Ni-MH電池(付属)コード長さ(m)8保護等級IP67
  • GX-3R用ポンプユニット 理研計器

    GX-3R用ポンプユニット

    理研計器
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    用途GX-3R用ポンプユニット付属品単3形アルカリ乾電池1本トラスコ品番161-1596適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/minRoHS指令(10物質対応)対応警報の表示<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
環境測定その他関連用品