絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- SKC(環境測定)(464)
- ガステック(121)
- HORIBA(堀場製作所)(57)
- 小野測器(34)
- testo(テストー)(34)
- 大平産業(27)
- カノマックス(KANOMAX)(17)
- 旭製作所(15)
- コスモスビード(12)
- climbing(クライミング)(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- JFEアドバンテック(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- SK TAIHEI(9)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- マイゾックス(8)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816
bitstrong(ビットストロング)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)105幅(mm)40厚さ(mm)18質量(g)52(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
ベーン式防水風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-WT816A
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・IP67の防塵防水性能を備えています。 ・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。 ・特に、悪天候、水上など水回りでの使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.7●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)126幅(mm)47厚さ(mm)21質量(g)84.5(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45保護等級IP67温度センサーNTC サーミスタ風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷オフィスや工場の照度管理から、多湿な植物工場での光源管理まで幅広く対応するデジタル照度計です。 受光部には「フォトダイオード+コサイン補正器+視感度補正フィルター」を採用し、入射角や波長特性による誤差を低減。さらに高感度NTCサーミスタを内蔵しており、環境温度も±1.0℃の精度で同時測定可能です。 用途に合わせて、本体のみで手軽に測定できる「BS-WT81」と、スマートフォン連携でデータ出力まで可能な「BS-WT81B」からお選びいただけます。 【主な特長】 ・信頼性の高い光学設計:シリコンフォトダイオードに「コサイン補正器」と「視感度補正フィルター」を組み合わせた受光部を採用。斜めからの光や、光源による波長の違いを補正し、正確な数値を導き出します。 ・広範囲測定&高速サンプリング:0~200,000 Luxまでの広範囲をオートレンジで測定。秒間2回の高速サンプリングにより、変動する光源もリアルタイムに捉えます。 ・環境管理に強い「NTC温度測定」と「耐湿性」:高精度NTCサーミスタにより、照度と同時に環境温度(-9.9~49.9℃)を測定。動作湿度は90%RHまで対応しており、温室や農業ハウスなどの多湿環境でも安心して使用できます。 ・充実した測定・記録モード:現在値のほか、最大値(MAX)/最小値(MIN)/差分表示(Δモード)に対応。本体内蔵メモリには最大1000件(自動)/67件(手動)のデータを記録できます。 ※BS-WT81(スタンダード): 本体画面での数値確認のみ可能です(自動記録間隔は10秒固定)。 ※BS-WT81B(Bluetooth): アプリ経由で記録データのCSV(Excel)出力や、記録間隔の変更が可能です。 ・スマホ連携によるデータ管理(※BS-WT81Bのみ):専用アプリ(iOS/Android対応)を使用し、離れた場所からの測定値確認、トレンドグラフ表示、PCでの管理に便利なデータエクスポート、閾値警告設定(設定値を超えると画面アイコンが点滅)などが可能です。用途設備・点検: オフィス、学校、工場におけるJIS照度基準に基づいた環境チェック、非常灯の点検。 製造・設計: LED照明の配光確認、作業ラインの照度ムラ測定。 農業・研究: ビニールハウスや植物工場での日照量管理および温度モニタリング。 空間演出: 店舗ディスプレイや撮影スタジオのライティング調整。長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)
ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)165幅(mm)85厚さ(mm)39質量(g)186(電池込み)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-10~50動作湿度(%RH)90以下
ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907
bitstrong(ビットストロング)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。 ・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。 ・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。 ・860データを記録できます。 ・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)幅(mm)73(本体)、74(プローブ)厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)40~80
ベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901
bitstrong(ビットストロング)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル)幅(mm)72(本体)、65(プローブ)厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ)質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)0~45保管温度範囲(℃)10~90動作湿度(%RH)40~85
ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)190幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)147(電池込み)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-40~60動作湿度(%RH)90以下
表面抵抗計 BS-WT311
bitstrong(ビットストロング)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷付属品アース線 ( 本体プラグ~ワニ口クリップ )寸法(mm)63.6×31×125.8質量(g)122温度測定範囲(℃)0~50精度(%)抵抗測定:±10機能表面抵抗テスト/3 つの方法で表面抵抗または材料特性を表示します/環境温度測定/温度単位スイッチ/データ保持/LCD バックライト/自動シャットダウン応答時間(秒)抵抗測定:1電池9V 6F22乾電池抵抗測定0.1×10^3(キロ)~1.5×10^12(テラ) [Ω]温度測定精度±2℃
センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃) 露点・湿球計測 BS-GM1361+
bitstrong(ビットストロング)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷・視認性抜群のセパレート式:本体とセンサープローブが分離しているため、空調ダクトの奥、サーバーラックの裏側、装置内部など、目視が困難な狭所へセンサーのみを挿入し、手元(またはスマホ)で数値を読み取ることができます。 ・スピーディーな応答性:湿度の応答速度はわずか6秒、各種温度測定でも30秒と優れた応答性能を実現。空調の吹き出し口など、急激な環境変化が起こる場所でも、タイムラグを最小限に抑えてリアルタイムに正確な数値を捉えます。 ・安定した計測性能:長時間の運用を可能にする低消費電力設計を特徴とし、現場での信頼できるデータ収集をサポートします。 ・露点・湿球温度表示:通常の温度・湿度に加え、結露リスクの判定に役立つ露点温度(DP)と湿球温度(WB)の表示に対応しています。 ・300℃までの高温測定:付属のK型熱電対センサーを使用することで、最大300℃までの高温域を測定可能です。 ・最大999件のメモリ記録:測定値を最大999件まで本体メモリに記録可能です。任意の時間間隔での自動記録(ロギング)に対応しており、無人でのトレンドデータ収集を実現します。 ・スマホ連携で業務効率化:専用アプリ「MeterLAB」を使用し、スマートフォンとBluetooth接続が可能。リアルタイム監視やデータ回収をワイヤレスで行えます。 ・また、記録データをスマホへ転送しExcel形式で書き出せるため、報告書作成を大幅に効率化します。 ・三脚固定:背面に三脚用ネジ穴(1/4インチ)を装備。三脚等で固定して離れた場所からモニタリング可能です。用途・空調・設備業: 天井ダクトや吹き出し口の測定、ビルメンテナンス時の巡回記録。 ・製造・生産技術: 乾燥工程(ドライヤー)の温度管理(~300℃)、樹脂成形金型の表面温度測定、モーター軸受の点検。 ・倉庫・物流: 医薬品・化学薬品倉庫の定点監視、スマホを用いた非接触での庫内データ回収。 ・サーバー・IT設備: サーバーラック内の吸排気温度チェック、ホットアイルの環境測定。 ・塗装・施工管理: 塗装前の露点温度チェック(結露防止)、コンクリート養生時の温度管理。寸法(mm)106×236.7×37.99質量(g)287.4温度測定範囲(℃)環境:-10~+50/露点・湿球:-20~+50使用乾電池単4(1.5V)×4本測定精度(%)環境湿度:±5測定速度(秒)環境温度:30/環境湿度:6/露点・湿球温度:30保管温湿度範囲-20~+60℃/0~90%RH応答速度K型熱電対温度測定:±2.0℃または±0.4%温度分解能(℃)環境:0.1/露点・湿球:0.1動作温度(℃)-10~50動作湿度(%RH)≦80(結露なきこと)入力熱電対/測定温度範囲K型/-50~+300℃測定精度(℃)環境温度:±1.0/K型熱電対温度:0.1/露点・湿球温度:±2湿度測定範囲(%RH)0~99.9分解能(%RH)0.1
ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122
bitstrong(ビットストロング)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。 ・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。 ・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。付属品USB充電ケーブル仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG寸法(mm)61×25×134質量(g)131.3電源充電式3.7Vリチウムイオン電池測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG表示桁数3.5表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mGバッテリー容量(Ah)1測定モード電界、磁場同時デュアルモード表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG過負荷表示測定範囲の最大値を表示動作温度(℃)0~50測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHzサンプリング速度約0.4動作湿度(%RH)80以下
熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903
bitstrong(ビットストロング)¥49,980税込¥54,9781個欠品中・微風でも反応する高感度の熱線式です。 ・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。 ・350データを記録できます。 ・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)幅(mm)77(本体)、22(プローブ)厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
振動計 BS-GM63A
bitstrong(ビットストロング)¥39,980税込¥43,9781個欠品中人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。 あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。 加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。 使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。 加速度、速度、変位の測定。 異なる振動周波数の選択。 高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。長さ(mm)183幅(mm)67厚さ(mm)30測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます)質量(g)182電源(V)9・アルカリ電池出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能測定精度±5%±2桁測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO)振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)
卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803
bitstrong(ビットストロング)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
騒音計 BS-WT85B
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷斬新なデザインで、小型で持ち運びに便利(APPはBluetoothバージョンのみに対応)。 工場、オフィス、交通路、家庭、ステレオ機器などのあらゆる場所で騒音測定ができます。 騒音工学、品質管理、健康予防など、さまざまな環境騒音の測定に応用できます。 データホールド機能 音と光のアラーム設定長さ(mm)188幅(mm)56厚さ(mm)36測定範囲30-130dBA質量(g)97タイプ周波数重み付け:A-加重電源(V)1.5 単4電池×3精度±1.5dB分解能0.1dB周波数特性31.5Hz-8KHz
一酸化炭素モニター BS-GM8805
bitstrong(ビットストロング)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。 鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。 石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。 安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。 安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。 堅牢なシェルと堅牢な電気特性。 0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。 明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。 バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。 センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。長さ(mm)136幅(mm)56厚さ(mm)30測定範囲0~1000ppm質量(g)104電源(V)1.5・単4電池2本反応時間60秒センサー電気化学 COセンサー周波数1ppm使用環境条件0~50℃、10~90%RH検知ガス空気中のCO
ATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・BS-GM760は、正確で使いやすい、コンパクトなペン型のpH測定器です。 ・製造業、農業、食品産業、科学研究の現場から、ご家庭での水槽(熱帯魚)管理まで、幅広い分野で活用されています。 ・ボタン一つの自動校正機能や、気温の変化に強いATC(自動温度補償)を搭載し、多様な分野の品質管理において高い実用性を発揮します。 ・高精度測定とATC:溶液の温度補正機能を搭載。0~60℃の範囲で、液温の影響を受けずに溶液のpH値と温度を正確に測定します。 ・視認性の向上:液晶バックライト搭載で、夜間の水耕栽培ハウスや暗い貯水槽などの暗所でも使用可能です。 ・便利な機能:数値を固定するデータホールド機能&校正値を保存する電源オフ時のメモリー機能を搭載。 ・メンテナンス性:面倒な調整作業は不要。付属の粉末を使った3点自動校正に対応しています。 ・低電圧アラート:電池残量が少なくなるとアイコンでお知らせ。現場での急な電池切れを防ぎます。 ・コンパクト:持ち運びにも便利なペンタイプの設計です。片手でスムーズに操作できます。用途・アクアリウム・水槽管理:熱帯魚、メダカ、金魚、レッドビーシュリンプなどの飼育水チェック。水草の光合成やCO2添加時のpH変動確認に。バックライト付きなので、水槽台の中や夜間でも数値が見やすく便利です。 ・水耕栽培・家庭菜園:水耕栽培(ハイドロカルチャー)の養液(液体肥料)の希釈・調整時に。植物への水やり前の水質チェックに。 ・農業・園芸(養液管理):タンク内の液体肥料のpH調整(作物が養分を吸収しやすい酸度に合わせる作業)に。 ・工場排水・水質管理:放流水の簡易チェックや、浄化槽の管理。メッキ液、洗浄液の劣化具合の目安確認に。 ・理化学・研究室:実験プロセスの簡易モニタリング。学校教育機関での実験器具(リトマス紙の代わり)として。 ・手作り化粧品・酵素ジュース:手作り石鹸や化粧水のpH確認。酵素シロップや発酵食品作りの進捗管理に。長さ(mm)189幅(mm)42厚さ(mm)41質量(g)81電源ボタン電池 LR44 1.5V×3測定範囲(pH)0.0-14.0温度測定範囲(℃)0-60°(32-140°F)温度分解能(℃)1誤差PH測定:±0.1分解能(pH)0.1
温度湿度計 BS-WT83
bitstrong(ビットストロング)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷付属品乾電池3個、専用ケース、説明書寸法(mm)184×56×36質量(g)129.2温度(℃)湿球:-20~50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )'温度測定範囲(℃)-20~70、±1 ( 最大応答時間 30秒 )露点温度範囲(℃)-20~50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )電池1.5V、AAA、3個、乾電池動作電流(mA)バックライトなし:約13、 バックライト付:約17相対湿度(%RH)0~100、±4 ( 最大応答時間 30秒 )