絞り込み
ブランド
  • TIME
  • SKC(環境測定)(464)
  • HORIBA(堀場製作所)(33)
  • testo(テストー)(27)
  • 小野測器(21)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(16)
  • ガステック(13)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • マイゾックス(8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • センセカ(旧グライシンガー)(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • 新コスモス電機(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • elcometer(5)
  • KANON(中村製作所)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光沢計HP-380 TIME

    光沢計HP-380

    TIME
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    14日以内出荷
    HP-380、3角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識し、データを分析 マルチアングルワンキー測定:単一キー操作機能により、異なる光沢状況では3角度測定。光測定の入射角度標準はISOおよびASTM標準 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードは、データ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
    仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)20度・60度・85度使用環境温度(℃)10-40保管温度(℃)‐10-70分解能(mV)0.1・1
  • 光沢計HP-300 TIME

    光沢計HP-300

    TIME
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単 自動校正 1000件測定データを保存 ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能
    仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)60度使用環境温度(℃)10-40測定面積Gs(60度):9×15mm保管温度(℃)‐10-70使用環境湿度(%)<85分解能(mV)0.1・1
環境測定その他関連用品