絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • SKC(環境測定)(464)
  • ガステック(122)
  • HORIBA(堀場製作所)(57)
  • 小野測器(34)
  • 大平産業(27)
  • カノマックス(KANOMAX)(17)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • 旭製作所(15)
  • コスモスビード(12)
  • climbing(クライミング)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • JFEアドバンテック(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • マイゾックス(8)
  • SK TAIHEI(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO405i熱線式スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO405i熱線式スマートプローブ

    testo(テストー)(5件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
  • クランプ温度スマートプローブ TESTO115i testo(テストー)

    クランプ温度スマートプローブ TESTO115i

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    クランプしてパイプ温度を簡単に測定。 testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。 熱交換器の出入り口温度測定にも最適。 パイプはΦ6~35mmに対応。
    付属品乾電池、出荷検査書トラスコ品番795-9176外形寸法(mm)183×90×30測定範囲(℃)-40~+85測定項目温度精度(±1digit)±1.3℃分解能(℃)0.1バッテリー単4アルカリ電池×3電池寿命(時間)250動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60
  • 温湿度スマートプローブ testo(テストー)

    温湿度スマートプローブ

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。 ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
  • 風速風量計用オプション testo(テストー)

    風速風量計用オプション

    testo(テストー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
  • スモークテスター testo(テストー)

    スモークテスター

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。 testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
    用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定仕様バカラック・スモークテスタートラスコ品番820-6938セット内容本体、試験紙、試験テンプレート質量(g)550
  • バッファ液PH4 testo(テストー)

    バッファ液PH4

    testo(テストー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・pH値4.01のバッファ駅で、pH測定器の校正・調整が行えます。
  • デュアルウォールクリアランスプローブ testo(テストー)

    デュアルウォールクリアランスプローブ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    61日以内出荷
    ・適切な計測器と接続することで、二重壁クリアランスの供給エアのO2濃度を測定します。・二重壁クリアランスのエア漏れと詰まりのチェックにも使用出来ます。
  • スペアセンサヘッド/NH3用 testo(テストー)

    スペアセンサヘッド/NH3用

    testo(テストー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    61日以内出荷
    ・アンモニア(NH3)用スペアヘッド・3g/a以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します。
  • キャリングケース testo(テストー)

    キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。・挿入長335mmのプローブまで収容可能です。
  • キャリングケース testo(テストー)

    キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。
  • USB接続ケーブル testo(テストー)

    USB接続ケーブル

    testo(テストー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・PCと測定器間のデータ転送に
  • TESTO890用 卓上充電器 testo(テストー)

    TESTO890用 卓上充電器

    testo(テストー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    61日以内出荷
    ・testo890用バッテリーの充電時間短縮のための卓上充電器です。・充電式バッテリー2本対応しています。
  • TESTO570用接続ケーブル testo(テストー)

    TESTO570用接続ケーブル

    testo(テストー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    61日以内出荷
    ・マニホールドの接続用・両側にミニDinコネクタを装備
  • COMSOFT PROFESSIONAL4 プロフェッショナル版ソフトウェア testo(テストー)

    COMSOFT PROFESSIONAL4 プロフェッショナル版ソフトウェア

    testo(テストー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    ・テストーデータロガーのプログラム&読み取り、データのアーカイブに使用できるプロ向けソフトウェア・すべての測定パラメータをグラフと表で表示できます。・直観的に操作できるユーザーインターフェースで、作業効率アップ
  • 電源ユニット/デスクトップ testo(テストー)

    電源ユニット/デスクトップ

    testo(テストー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    61日以内出荷
    ・変換器用ACアダプタ(保護ハウジング付き)・100VACを24VDCに変換します。
  • 電源ユニット/DINレール取り付け testo(テストー)

    電源ユニット/DINレール取り付け

    testo(テストー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    61日以内出荷
    ・外部電源用・簡単にTop-hatレールの取付けを行えます。・90~264VAC/24VDC(2.5A)
  • 電源ケーブル testo(テストー)

    電源ケーブル

    testo(テストー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    22日以内出荷
    ・変換器用デスクトップ電源(型番:0554 1748)の専用電源ケーブルです。
  • 燃焼空気温度用プローブ testo(テストー)

    燃焼空気温度用プローブ

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    61日以内出荷
    ・取り回しやすい仕様・固定用コーンが付属・燃焼空気温度を正確に測るプローブ
  • 燃焼空気温度用プローブ testo(テストー)

    燃焼空気温度用プローブ

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    61日以内出荷
    ・190mmのシャフトで煙道の排ガス温度を測定するための温度プローブです。・煙道での測定用にコーンが付属しています。
  • 本体用プロテクタ testo(テストー)

    本体用プロテクタ

    testo(テストー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    61日以内出荷
    ・防水保護ケース・測定器を衝撃や汚れから守ります
  • 差圧計測用ホースコネクションセット testo(テストー)

    差圧計測用ホースコネクションセット

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    61日以内出荷
    ・testo320/330用差圧計測用ホースコネクションセット
  • 固形燃料セット/TESTO 330-2LL用 testo(テストー)

    固形燃料セット/TESTO 330-2LL用

    testo(テストー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット
    61日以内出荷
    ・高精度な固形燃料測定に最適・統合凝縮水トラップを使用した精密固形燃料計測用のガス採取プローブ
  • レンズプロテクタ- testo(テストー)

    レンズプロテクタ-

    testo(テストー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    61日以内出荷
    ・特殊ゲルマニウムのレンズ保護ガラスです。・レンズをほこりや傷から保護します。
  • モジュール式排ガスプローブ testo(テストー)

    モジュール式排ガスプローブ

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    61日以内出荷
    ・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。・ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
  • ベルトホルダー/白色 testo(テストー)

    ベルトホルダー/白色

    testo(テストー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器とプローブを安全に保管できます。・さっとベルトに差せるホルダークリップです。
  • プローブシャフト testo(テストー)

    プローブシャフト

    testo(テストー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    61日以内出荷
    ・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトを容易に交換できます。・最高1000℃の温度測定が可能です。
  • プローブシャフト testo(テストー)

    プローブシャフト

    testo(テストー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    61日以内出荷
  • testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付

    testo(テストー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    翌々日出荷
    空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
    付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)43×154×21質量(g)117.8精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0.4~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60径(mm)ベーン:30バッテリー寿命130時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.1適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
  • testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ testo(テストー)

    testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    本体:testo440/440dP/400
  • Pt100温度プローブ testo(テストー)

    Pt100温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    種別Pt100 フラットケーブル温度プローブアズワン品番61-0106-36
  • TESTO410iベーン式スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO410iベーン式スマートプローブ

    testo(テストー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 測定データはエクセルでメール送信も簡単。
  • 排ガス計用 キャリングソフトケース testo(テストー)

    排ガス計用 キャリングソフトケース

    testo(テストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    22日以内出荷
  • testo400 暑さ指数セット testo(テストー)

    testo400 暑さ指数セット

    testo(テストー)
    ¥669,800税込¥736,780
    1セット
    21日以内出荷
    WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と。乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため。測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
    用途熱中症対策に。
  • testo400 多点CO2セット testo(テストー)

    testo400 多点CO2セット

    testo(テストー)
    ¥779,800税込¥857,780
    1セット
    21日以内出荷
    温度・湿度・CO2・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と。専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
    用途熱中症対策に。
  • ボイラー・冷凍機用ケース testo(テストー)

    ボイラー・冷凍機用ケース

    testo(テストー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)250×180×70質量(g)260プローブ549i×1本、115i×1本、510i×1本、410i×1本
環境測定その他関連用品