絞り込み
ブランド
- サクラクレパス
- SKC(環境測定)(465)
- HORIBA(堀場製作所)(183)
- ガステック(141)
- testo(テストー)(71)
- 大平産業(48)
- 小野測器(36)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(33)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- カノマックス(KANOMAX)(23)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- アズワン(16)
- 旭製作所(15)
- カスタム(13)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- 英弘精機(13)
- エスコ(12)
- コスモスビード(12)
- マイゾックス(11)
- climbing(クライミング)(10)
- ブランドをもっと見る

PLAZMARK 大気圧プラズマ用 ロングラベル
サクラクレパス¥14,000税込¥15,4001セット(20枚)当日出荷大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのロングラベルタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)15×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)35×300×0.2耐熱温度(℃)100
PLAZMARK 大気圧プラズマ用 マーカータイプ
サクラクレパス¥5,000税込¥5,5001本当日出荷大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのマーカータイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は1種類のみです。用途車載部品/プリント配線板製造/FPD製造/フィルム加工など大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質アルミニウム、樹脂タイプアルコール系インキ(有機色材、無機色材)感度No.41(高感度)線幅(mm)約1.5耐熱温度(℃)100本体サイズ(mm)全長142、最大径15ペン先ポリエステル繊維
PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート
サクラクレパス¥17,000税込¥18,7001セット(5枚)当日出荷から5日以内出荷大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのシートタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)190×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)210×300×0.2耐熱温度(℃)100