絞り込み
呼び寸法
  • 100×250
  • 100×175(8)
  • 105×175(6)
  • 125×250(10)
  • 150×150(9)
  • 150×300(22)
  • 150×350(12)
  • 150×450(16)
  • 160(6)
  • 200(7)
  • 200×400(10)
  • 200×450(7)
  • 200×500(13)
  • 200×600(9)
  • 250(6)
  • 250×500(5)
  • 250×600(5)
  • 300×500(6)
  • 300×600(5)
  • 400(5)
吸着力
  • 210N(1)
ブランド
  • カネテック(2)
  • 菱小(2)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力角形永磁チャック カネテック強力角形永磁チャックカネテック
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
電磁チャック(研削用) カネテック電磁チャック(研削用)カネテック
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から110日以内出荷
主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。
用途研削作業用
角形可傾式電磁チャック 菱小角形可傾式電磁チャック菱小
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
回転角度が自由に得られる機構です。 温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
研削用角形電磁チャック 菱小研削用角形電磁チャック菱小
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100
非切換式超硬用永磁チャック VERTEX(バーテックス)非切換式超硬用永磁チャックVERTEX(バーテックス)
499,800税込549,780
1台
92日以内出荷から101日以内出荷
吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21)仕様磁極間隔5(2+3)mm寸法B(mm)100
マグネットチャック