絞り込み
呼び寸法
  • 500
  • 100×175(5)
  • 100×250(4)
  • 125×250(5)
  • 150×150(8)
  • 150×300(14)
  • 150×350(8)
  • 150×450(10)
  • 160(6)
  • 200(7)
  • 200×400(5)
  • 200×450(4)
  • 200×500(9)
  • 200×600(7)
  • 250(6)
  • 250×250(4)
  • 250×500(4)
  • 250×600(4)
  • 300×500(4)
  • 300×600(5)
  • 400(5)
ブランド
  • カネテック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水冷式丸形電磁チャック カネテック水冷式丸形電磁チャックカネテック
539,800税込593,780
1台
121日以内出荷
精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。
用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。高さ(mm)130電圧(V)DC90
丸形電磁チャック カネテック丸形電磁チャックカネテック
139,800税込153,780
1個
121日以内出荷
メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。電圧(V)DC90
丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック丸形永磁マイクロピッチチャックカネテック
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
マグネットチャック