絞り込み
呼び寸法
- 100×250(1)
- 125×250(1)
- 150×300(1)
- 150×350(1)
- 150×450(1)
- 200×500(1)
- 200×600(1)
- 250×500(1)
- 300×500(1)
- 300×600(1)
- 400×600(1)
- 400×800(1)
- 400×1000(1)
- 500×500(1)
- 500×600(1)
- 500×1000(1)
吸着力
- 10N(1)
- 100N(1)
- 220N(1)
- 250N(1)
- 400N(1)
- 500N(1)
- 800N(1)
- 1000N(2)
- 1100N(1)
- 1400N(1)
- 1500N(1)
- 2000N(1)
ブランド
- 菱小
- モノタロウ(2)
- カネテック(110)
- VERTEX(バーテックス)(16)
- Earth-Chain(15)
- ファーステック(12)
- ギガ・セレクション(9)
- ECLIPSE MAGNETICS(9)
- ノガ(4)
- SK(新潟精機)(1)
- 国際電業(1)
- NEOTEC(榮製機)(1)
- ラクテム(1)
特価

丸形電磁ホルダー
菱小¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から28日以内出荷小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
マグネットVブロック
菱小¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
マグネット桝形ブロック
菱小¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷[3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面用途測定、ケガキなど、保持具として最適
チャックブロック
菱小¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から7日以内出荷マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。 特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。 磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。セット数2個1組
カーボンブラシ
菱小¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から7日以内出荷丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
スリップリング
菱小¥36,980~税込¥40,678~1台7日以内出荷丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
研削用角形電磁チャック
菱小¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100