絞り込み
呼び寸法
- 100×250(1)
- 125×250(1)
- 150×300(1)
- 150×350(1)
- 150×450(1)
- 200×500(1)
- 200×600(1)
- 250×500(1)
- 300×500(1)
- 300×600(1)
- 400×600(1)
- 400×800(1)
- 400×1000(1)
- 500×500(1)
- 500×600(1)
- 500×1000(1)
吸着力
- 10N(1)
- 100N(1)
- 220N(1)
- 500N(1)
- 1000N(1)
- 2000N(1)
ブランド
- 菱小
- カネテック(14)
- 国際電業(1)
特価

丸形電磁ホルダー
菱小¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から28日以内出荷小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
カーボンブラシ
菱小¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から7日以内出荷丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
スリップリング
菱小¥36,980~税込¥40,678~1台7日以内出荷丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
研削用角形電磁チャック
菱小¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100