絞り込み
呼び寸法
  • 100×250(1)
  • 125×250(1)
  • 150×300(1)
  • 150×350(1)
  • 150×450(1)
  • 200×500(1)
  • 200×600(1)
  • 250×500(1)
  • 300×500(1)
  • 300×600(1)
  • 400×600(1)
  • 400×800(1)
  • 400×1000(1)
  • 500×500(1)
  • 500×600(1)
  • 500×1000(1)
吸着力
  • 10N(1)
  • 100N(1)
  • 220N(1)
  • 250N(1)
  • 400N(1)
  • 500N(1)
  • 800N(1)
  • 1000N(2)
  • 1100N(1)
  • 1400N(1)
  • 1500N(1)
  • 2000N(1)
ブランド
  • 菱小
  • モノタロウ(2)
  • カネテック(110)
  • VERTEX(バーテックス)(16)
  • Earth-Chain(15)
  • ファーステック(12)
  • ギガ・セレクション(9)
  • ECLIPSE MAGNETICS(9)
  • ノガ(4)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 国際電業(1)
  • NEOTEC(榮製機)(1)
  • ラクテム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形電磁ホルダー 菱小

    丸形電磁ホルダー

    菱小
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    6日以内出荷から28日以内出荷
    小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
  • マグネットVブロック 菱小

    マグネットVブロック

    菱小
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ
    用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
  • マグネット桝形ブロック 菱小

    マグネット桝形ブロック

    菱小
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    8日以内出荷
    [3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
    用途測定、ケガキなど、保持具として最適
  • チャックブロック 菱小

    チャックブロック

    菱小
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。
    用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。 特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。 磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。セット数2個1組
  • カーボンブラシ 菱小

    カーボンブラシ

    菱小
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
  • スリップリング 菱小

    スリップリング

    菱小
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    7日以内出荷
    丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
  • 研削用角形電磁チャック 菱小

    研削用角形電磁チャック

    菱小
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    8日以内出荷
    高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
    用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100
マグネットチャック