174件中 161174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)ECLIPSE MAGNETICS
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミアECLIPSE MAGNETICS
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)ECLIPSE MAGNETICS
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50寸法D(mm)6.35適合被削材厚(mm)3以上仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
エクリプス Vブロック(25μ精度) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス Vブロック(25μ精度)ECLIPSE MAGNETICS
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
エクリプス Vブロック(10μ精度) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス Vブロック(10μ精度)ECLIPSE MAGNETICS
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
エクリプス ネオジム ブロック ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム ブロックECLIPSE MAGNETICS
3,298税込3,628
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
防錆用にニッケルメッキされています。 コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック丸形永磁マイクロピッチチャックカネテック
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。呼び寸法(mm)60質量(kg)1寸法(Φ×高さH)(mm)60×43間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:
チャックブロック VERTEX(バーテックス)チャックブロックVERTEX(バーテックス)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
寸法P2(mm)3
非切換式超硬用永磁チャック VERTEX(バーテックス)非切換式超硬用永磁チャックVERTEX(バーテックス)
249,800税込274,780
1台
92日以内出荷から101日以内出荷
吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21)仕様磁極間隔5(2+3)mm寸法B(mm)100
丸形永磁チャック VERTEX(バーテックス)丸形永磁チャックVERTEX(バーテックス)
139,800税込153,780
1台
92日以内出荷
仕様磁極間隔9(2+7)mm寸法t1(mm)21寸法t2(mm)18
永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)永磁チャック (細目)VERTEX(バーテックス)
98,900税込108,790
1台
3日以内出荷から94日以内出荷
永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)永磁チャック (中目)VERTEX(バーテックス)
87,980税込96,778
1台
92日以内出荷から94日以内出荷
永磁チャック (粗目) VERTEX(バーテックス)永磁チャック (粗目)VERTEX(バーテックス)
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷から92日以内出荷
マグネットチャック