マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放電加工機用角形永磁チャック カネテック

    放電加工機用角形永磁チャック

    カネテック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
  • 丸形永磁チャック カネテック

    丸形永磁チャック

    カネテック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷
    3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。
    用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に高さ(mm)43
  • 放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED カネテック

    放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED

    カネテック
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
  • 桝形ブロック(KYA形) カネテック

    桝形ブロック(KYA形)

    カネテック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
  • 強力角形永磁チャック カネテック

    強力角形永磁チャック

    カネテック
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
    用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
  • 角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ) カネテック

    角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)

    カネテック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
    用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
  • 三面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    三面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
    用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5474幅(mm)175質量(kg)7高さ(mm)45奥行(mm)105
  • 電磁チャック カネテック

    電磁チャック

    カネテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    50日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度!_x000D_。独自の軽量化設計!_x000D_。シンプルな薄形、強い吸着力!_x000D_。環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!_x000D_。別途電装品要。
    用途主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。
  • 永磁サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    永磁サインバーチャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。
    用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
  • 傾斜式永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    傾斜式永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。
    用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
  • 永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。
    用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
  • 切削用強力型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    切削用強力型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
  • 超硬合金用永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    超硬合金用永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。
    用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
  • 精密永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    精密永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
  • スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。
    用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
  • 丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    ロータリ研削盤、円筒研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途一般研削~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大120
  • 切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。
    用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
  • 傾斜式永磁マグネットチャック VERTEX(バーテックス)

    傾斜式永磁マグネットチャック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    100日以内出荷
    研削盤での角度のついた研削に最適です。液中での使用はできません。
  • マグネットマス型ブロック VERTEX(バーテックス)

    マグネットマス型ブロック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工の保持具です。上面(V面)・両側面が吸着可能です。
  • 永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (中目)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    100日以内出荷
    液中での使用はできません。
    ピッチ(mm)磁極間隔:5(1+4)磁束密度68mT
  • 永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (細目)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    100日以内出荷
    磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mT
    ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
  • 丸型永磁チャック(細目) VERTEX(バーテックス)

    丸型永磁チャック(細目)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    100日以内出荷
    磁極感覚が小さく、小さいワーク・薄いワークなどにも最適です。
    ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度55mT
  • 電磁チャック(研削用) カネテック

    電磁チャック(研削用)

    カネテック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    3日以内出荷から111日以内出荷
    主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。
    用途研削作業用
  • EEPM-A型永電磁チャック Earth-Chain

    EEPM-A型永電磁チャック

    Earth-Chain
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1台
    41日以内出荷
    永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
    用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:35×35電源単相交流200Vチャック高さh(mm)50
  • EEPM-D型永電磁チャック Earth-Chain

    EEPM-D型永電磁チャック

    Earth-Chain
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1台
    41日以内出荷
    永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
    用途厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:70×70電源単相交流200Vチャック高さh(mm)70
  • EEPM-B型永電磁チャック Earth-Chain

    EEPM-B型永電磁チャック

    Earth-Chain
    ¥639,800~税込¥703,780~
    1台
    41日以内出荷
    永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
    用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:50×50電源単相交流200Vチャック高さh(mm)60
  • 永電磁チャック用セルフカットプレート Earth-Chain

    永電磁チャック用セルフカットプレート

    Earth-Chain
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    41日以内出荷
    セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
    用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用材質SS材質量(kg)7適合チャックEEPM-1530A縦(mm)185横(mm)320磁極数18
  • 永電磁チャック用エクステンションVブロック型 Earth-Chain

    永電磁チャック用エクステンションVブロック型

    Earth-Chain
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    41日以内出荷
    EEPMマグネットチャックに固定して使用する事で丸物ワークの固定が可能になります
    用途EEPMのマグネットチャックで丸物ワークを固定したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ
  • 永電磁チャック用セルフカットプレート Earth-Chain

    永電磁チャック用セルフカットプレート

    Earth-Chain
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    41日以内出荷
    セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
    用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用材質SS材
  • EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック Earth-Chain

    EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック

    Earth-Chain
    ¥3,998,000~税込¥4,397,800~
    1台
    41日以内出荷
    永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
    用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適ピッチ10電源単相交流200V
  • EEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック Earth-Chain

    EEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック

    Earth-Chain
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    41日以内出荷
    永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
    用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み15ミリ以上の小型ワークに最適寸法(mm)磁極:35×35高さ(mm)50ピッチ7電源単相交流200V
  • EEPM-CIRS型丸型永電磁チャック Earth-Chain

    EEPM-CIRS型丸型永電磁チャック

    Earth-Chain
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    41日以内出荷
    永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
    用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み25ミリ以上の小型ワークに最適寸法(mm)磁極:50×50ピッチ10電源単相交流200V
  • EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック Earth-Chain

    EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック

    Earth-Chain
    ¥859,800~税込¥945,780~
    1台
    41日以内出荷
    永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
    用途立て旋盤、5軸マシニングセンターなどに最適 。磁力の強弱調整可能(8段階)電源単相交流200V
  • 永磁サインバーチャック ファーステック

    永磁サインバーチャック

    ファーステック
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    30日以内出荷
    三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
    付属品ハンドル角度(°)設定可能:0-60
  • 微調整式永磁サインバーチャック ファーステック

    微調整式永磁サインバーチャック

    ファーステック
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    30日以内出荷
    三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
    付属品ハンドルピッチ0.5+1.5角度(°)設定可能:0-55精度(mm)心間:0.005/100以内平行度(mm)±0.003/100
  • 永磁複合式サインバーチャック ファーステック

    永磁複合式サインバーチャック

    ファーステック
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    30日以内出荷
    三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
    付属品ハンドルピッチ2(0.5+1.5)角度(°)設定可能:0-60精度(mm)ロールセンター間:±0.005平行度(mm)±0.003/100
  • MWL型永磁チャック ファーステック

    MWL型永磁チャック

    ファーステック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    30日以内出荷
    研削加工やミーリング加工、放電加工、ワイヤーカット加工や検査用に適しています
  • マグネット桝形ブロック ファーステック

    マグネット桝形ブロック

    ファーステック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    30日以内出荷
    上面(V面)及び両面側の三面吸着が可能です。
マグネットチャック