絞り込み
吸着力
  • 785N(1)
  • 11800N(1)
  • 23500N(1)
  • 53000N(1)
  • その他(6)
呼び寸法
  • 150×300(2)
  • 150×400(1)
  • 150×450(1)
  • 200×400(1)
  • 200×500(2)
  • 200×600(1)
  • 250×600(1)
  • 300×600(1)
ブランド
  • カネテック
  • Earth-Chain(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
785N(1)
11800N(1)
23500N(1)
53000N(1)
その他(6)
  • エレクトロチャックマスター カネテック

    エレクトロチャックマスター

    カネテック
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
  • 標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm カネテック

    標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm

    カネテック
    669,800税込736,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
    幅(mm)600高さ(mm)80奥行(mm)200
  • 標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mm カネテック

    標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mm

    カネテック
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
    幅(mm)450高さ(mm)80奥行(mm)150
  • 標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mm カネテック

    標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mm

    カネテック
    339,800税込373,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
    幅(mm)350高さ(mm)80奥行(mm)150
  • 標準角形永電磁チャック カネテック

    標準角形永電磁チャック

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    30日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。
    用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
  • 標準角形永電磁チャック カネテック

    標準角形永電磁チャック

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    61日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
    用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。電圧(V)DC180
  • 消磁機能付永電磁チャック カネテック

    消磁機能付永電磁チャック

    カネテック
    749,800税込824,780
    1台
    61日以内出荷
    消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。 ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。 残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。 ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。 湿式加工対応です。
    用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。
  • 永電磁マイクロピッチチャック カネテック

    永電磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    349,800税込384,780
    1個
    61日以内出荷から75日以内出荷
    チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
    用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V
  • 永電磁ブロック カネテック

    永電磁ブロック

    カネテック
    309,800税込340,780
    1台
    61日以内出荷
    5面加工機での段取時間短縮が可能! (加工効率・加工精度向上に効果的) 湿式加工対応! 停電・断線の心配がない永電磁構造! 発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限! メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易! (パレットチェンジや外段取りの対応可能) ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
    高さ(mm)150仕様磁極サイズ:□70mm適合適合整流器:EPS-P2100B
  • 永電磁チャック カネテック

    永電磁チャック

    カネテック
    579,800税込637,780
    1台
    61日以内出荷
    電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用。 コネクタキャップは防水タイプです。 湿式加工に対応できます。 チャック高さ70mmと薄形で軽量です。 精度変位が少なく、剛性の高い構造としてあります。 メーカー従来モデルに比べ大幅な省電力を実現。 (□70で50%、□50で約70%削減)
    用途フライス・マシニングセンタ等による、切削加工時のワーク固定に使用できます。
  • 永電磁チャック カネテック

    永電磁チャック

    カネテック
    889,800税込978,780
    1台
    61日以内出荷
    電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
    用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)1000奥行(mm)470吸着力(N)-トラスコ品番457-5008質量(kg)220適合電装品EPS-P2100B-2
  • 永電磁チャック カネテック

    永電磁チャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
    用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)800奥行(mm)390吸着力(N)-トラスコ品番457-4991質量(kg)150適合電装品EPS-P2100B
  • 永電磁チャック カネテック

    永電磁チャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
    用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)600奥行(mm)300吸着力(N)-トラスコ品番457-4982質量(kg)86適合電装品EPS-P2100B
  • 永電磁チャック カネテック

    永電磁チャック

    カネテック
    589,800税込648,780
    1台
    61日以内出荷
    電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
    用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)960奥行(mm)500吸着力(N)-トラスコ品番457-4974質量(kg)230適合電装品EPS-P2100B-2
  • 永電磁チャック カネテック

    永電磁チャック

    カネテック
    579,800税込637,780
    1台
    91日以内出荷
    電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
    用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)800奥行(mm)420吸着力(N)-トラスコ品番457-4966質量(kg)160適合電装品EPS-P2100B
  • 永電磁チャック カネテック

    永電磁チャック

    カネテック
    459,800税込505,780
    1台
    91日以内出荷
    電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
    用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)610奥行(mm)300吸着力(N)-トラスコ品番457-4958質量(kg)90適合電装品EPS-P2100B
  • 両面吸着永電磁ブロック カネテック

    両面吸着永電磁ブロック

    カネテック
    729,800税込802,780
    1台
    60日以内出荷
    両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。
    用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。適合電装品EPS-P2100B磁極サイズ (Φmm)70
  • 両面吸着永磁ブロック カネテック

    両面吸着永磁ブロック

    カネテック
    619,800税込681,780
    1台
    60日以内出荷
    メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。
    用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
  • 分岐箱 カネテック

    分岐箱

    カネテック
    92,980税込102,278
    1台
    60日以内出荷
    連結で使用する等、何台かの電磁チャックを1基のチャックマスターで同時制御しようとする場合に、チャック台数分の配線を統合するターミナルボックスを要します。 2回路分から10回路分まで多数取り揃えてあります。
    許容入力30A
  • 可傾式強力永磁ブロック カネテック

    可傾式強力永磁ブロック

    カネテック
    739,800税込813,780
    1台
    60日以内出荷
    強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。 エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。 傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。
    用途傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。寸法H1(mm)112全高H2(mm)177
  • 2面吸着永磁ブロック カネテック

    2面吸着永磁ブロック

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    60日以内出荷
    小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。 上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。 側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。 3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。
    用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。外形寸法(mm)80×120×50吸着力(N[kgf])785[80]間隔(mm)磁極:6(2+4)

マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

永電磁チャック