絞り込み
吸着力
- 785N(1)
- 11800N(1)
- 23500N(1)
呼び寸法
- 150×300(2)
- 150×400(1)
- 150×450(1)
- 200×400(1)
- 200×500(2)
- 200×600(1)
ブランド
- カネテック
「吸着力」から絞り込む
785N(1)
11800N(1)
23500N(1)

エレクトロチャックマスター
カネテック¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
標準角形永電磁チャック
カネテック¥359,800~税込¥395,780~1個30日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
永電磁マイクロピッチチャック
カネテック¥349,800~税込¥384,780~1個61日以内出荷から75日以内出荷チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V
永電磁ブロック
カネテック¥309,800~税込¥340,780~1台61日以内出荷5面加工機での段取時間短縮が可能! (加工効率・加工精度向上に効果的) 湿式加工対応! 停電・断線の心配がない永電磁構造! 発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限! メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易! (パレットチェンジや外段取りの対応可能) ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!仕様磁極サイズ:□70mm適合適合整流器:EPS-P2100B高さ(mm)150
両面吸着永電磁ブロック
カネテック¥729,800~税込¥802,780~1台60日以内出荷両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。適合電装品EPS-P2100B磁極サイズ (Φmm)70
両面吸着永磁ブロック
カネテック¥619,800~税込¥681,780~1台60日以内出荷メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
分岐箱
カネテック¥92,980~税込¥102,278~1台60日以内出荷連結で使用する等、何台かの電磁チャックを1基のチャックマスターで同時制御しようとする場合に、チャック台数分の配線を統合するターミナルボックスを要します。 2回路分から10回路分まで多数取り揃えてあります。許容入力30A
可傾式強力永磁ブロック
カネテック¥739,800~税込¥813,780~1台60日以内出荷強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。 エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。 傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。用途傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。寸法H1(mm)112全高H2(mm)177
2面吸着永磁ブロック
カネテック¥269,800税込¥296,7801台60日以内出荷小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。 上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。 側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。 3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。外形寸法(mm)80×120×50吸着力(N[kgf])785[80]間隔(mm)磁極:6(2+4)