マグネットベース本体 :「ゲージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「吸着力」から絞り込む
200N(3)
250N(1)
450N(1)
800N(2)
1300N(1)
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。
吸着力(N)200
取付ねじ主柱/M5×0.8
仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付
トラスコ品番377-5585
マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。
ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)800
仕様アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25
ベース寸法(mm)50×60×55
取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8
取付ステム径(Φmm)6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(T)最大100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25
材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)450
本体質量(g)1300
ベース寸法(mm)54×63×58
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)1300
ベース寸法(mm)50×117×55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)最大100
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
小型なので狭い場所でも使いやすいです。
大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)250
仕様アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8
ベース寸法(mm)30×35×35
取付ステム径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(T)最大100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。
吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)200
仕様アリ溝有
ベース寸法(mm)Φ90×19
取付ステム径(Φmm)6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
こんなお得な商品も!

ミニマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。
メカロック機構でセット、締め付けが簡単。
ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
吸着力(N)200
取付穴(mm)Φ6・Φ8ステム
トラスコ品番377-4856
質量(g)270
マグネット部寸法(mm)Φ35×32
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。