絞り込み
吸着力
  • 200N
  • 4N(6)
  • 8N(8)
  • 10N(14)
  • 12N(6)
  • 20N(19)
  • 22N(5)
  • 30N(18)
  • 40N(14)
  • 50N(13)
  • 60N(15)
  • 80N(7)
  • 85N(6)
  • 90N(15)
  • 100N(8)
  • 147N(5)
  • 150N(10)
  • 180N(5)
  • 196N(11)
  • 300N(6)
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • カネテック(2)
  • テクノプラン(1)
  • 理研計測器(1)
  • ギガ・セレクション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])200[20]寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25取付用ねじ穴M6深10mm仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6728質量(g)250表面処理塗装ねじ穴加工有り
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDMNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールキャッチ TRUSCOオールキャッチTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション永磁ホルダ(ネオジム磁石)ギガ・セレクション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
マグネットホルダー 理研計測器マグネットホルダー理研計測器
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
オールキャッチ テクノプランオールキャッチテクノプラン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吸着力(N)200
マグパッド カネテックマグパッドカネテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。
用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネット六角ホルダー TRUSCOマグネット六角ホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー