絞り込み
吸着力
- 200N
- 10N(25)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(22)
- 60N(22)
- 90N(17)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 250N(27)
- 294N(17)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(56)
- 1000N(31)
- 1300N(19)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SK(新潟精機)(4)
- TRUSCO(5)
- アズワン(1)
- エスコ(3)
- カネテック(9)
- ギガ・セレクション(1)
- テクノプラン(1)
- 下西技研工業(1)
- 杉原産業(1)
- 理研計測器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
マグネットVブロック
(6件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット(2個)当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
マグネットVブロック
カネテック¥99,980税込¥109,9781セット(2個)当日出荷丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネットベース
カネテック¥7,998税込¥8,7981個欠品中切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953幅(mm)40質量(kg)0.4高さ(mm)40奥行(mm)35吸着力(N)200取付ねじ穴サイズM6×1
オールキャッチ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
永磁ホルダ
カネテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6728質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深10mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])200[20]
薄型マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ミニベース
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600)トラスコ品番229-4079質量(kg)0.25吸着力(N)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33ダイヤルゲージ取付穴(mm)6主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82支柱なし全高81mm
ネオジムマグネットホルダ台
杉原産業¥7,498税込¥8,2481台当日出荷最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
マグパッド
カネテック¥6,898税込¥7,5881個当日出荷強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8マグネット部寸法(mm)35×35×32
スイッチングマグホルダー
下西技研工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。用途・運搬用ドローン。・AGV(無人搬送車)の台車連結。・工場内での鉄板の吊り下げ移送。・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送。・連続プレス機械のワーク送り。・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
Φ25x 7mm/200N 強力マグネット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
マグネット六角ホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)トラスコ品番377-4856質量(g)270吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムマグネット部寸法(mm)Φ35×32
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
ギガ・セレクション¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
マグネットホルダー
理研計測器¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
マグネットホルダー台
アズワン¥6,390税込¥7,0291個当日出荷から翌々日出荷ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。取付ねじ穴サイズM8×1.25
バキュームベース
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
フリーブロック
カネテック¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷から61日以内出荷吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥199,800税込¥219,7801台45日以内出荷上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
マグネット V形ブロック 特級
カネテック¥129,800税込¥142,7801台60日以内出荷上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
ハイブリッドホルダ
カネテック¥52,980税込¥58,2781台30日以内出荷残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED