脱磁器・消磁器とは、工具類の磁力を取り除いたり、減少させたりするマグネット用品です。ドライバーなどの金属への着磁と脱磁兼用の製品は、ボタンひとつで簡単に操作できます。ペン型の脱磁器は、バッテリー駆動時間が大幅にアップ。バッテリーが切れてもACアダプターで利用できます。工作機械で取り付け中の刃物など、狭い場所での脱磁に最適です。防水形の脱磁器は、切削油や冷却水がかかっても心配のない防滴構造。 ベルト研削盤や自動連続研削盤に組み込むことができます。
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 消磁器 ホーザン

    消磁器

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
    用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。質量(g)930電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
  • 9500マグネタイザーSB Wera

    9500マグネタイザーSB

    Wera
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    着脱磁可能なマグネタイザーです。
    トラスコ品番467-8470材質プラスチック
  • ハンド脱磁器 カネテック

    ハンド脱磁器

    カネテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトなハンディータイプです。
    用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。トラスコ品番406-3716幅(mm)86質量(kg)2.3高さ(mm)119奥行(mm)102電源(V)単相100使用率(%)70電源容量(VA)70
  • マグネタッチ(磁気入磁気取り兼用) TRUSCO

    マグネタッチ(磁気入磁気取り兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
    トラスコ品番229-6217幅(mm)115高さ(mm)50材質(本体)SPC質量(g)500奥行(mm)73電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)125吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)差し込み穴(mm)Φ15×50
  • ペン形脱磁器 カネテック

    ペン形脱磁器

    カネテック
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷
    バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。コンパクトなハンディタイプです。充電式電池使用でコードレスです。ACアダプタがコンパクトです。AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。
    用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。付属品ACアダプタ(コード長さ:1870mm)トラスコ品番716-2467全長(mm)264定格バッテリー:2.4V2000mAhコード長さ(mm)ACアダプタ:1870RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30
  • 標準形脱磁器KMD形 カネテック

    標準形脱磁器KMD形

    カネテック
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷
    磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
  • ドライバー用 着磁・消磁器 アイネックス

    ドライバー用 着磁・消磁器

    アイネックス
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    ドライバー用着磁・消磁器 (マグネタイザー) です。ドライバーの磁力を強化し、ドライバー先端にネジが留まるようにします。精密プラスドライバーに磁力をつけて、細かい作業がしやすくなります。M.2 SSD取付時にネジの紛失防止や、作業のしやすさにつながります。ドライバーに磁力が必要ないときは消磁もできます。
    仕様プラスの刻印がある穴: 着磁、マイナスの刻印がある穴: 消磁色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
  • テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ カネテック

    テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ

    カネテック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    17日以内出荷から55日以内出荷
    磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • ツール脱磁器 カネテック

    ツール脱磁器

    カネテック
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    欠品中
    ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
    トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
  • ミニ脱磁器 VERTEX(バーテックス)

    ミニ脱磁器

    VERTEX(バーテックス)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)(有効脱磁)60質量(kg)1.7電源(V)AC110寸法A(mm)123寸法B(mm)83寸法C(mm)83使用率(%)90電源コード(m)1.7電源容量(VA)110
  • トンネル形脱磁器 カネテック

    トンネル形脱磁器

    カネテック
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1個
    翌日出荷
    熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。均等な脱磁エリアが得られます。通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
    用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。付属品吊りボルト4本が付属します。使用率(%)100ED
  • 無接点式チャックマスター カネテック

    無接点式チャックマスター

    カネテック
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    3日以内出荷
    配線用の端子台をチャックマスターR正面から作業できる位置にすることで、設置した状態でも配線作業がしやすくなりました。信号用端子台をピン単子用台にすることで小型化し、端子台の極数も増やしました。オプションコネクタを使用せず、外部信号出力7種、外部操作入力6種の使用を可能にしました。10A対応時にご選定ください。
    高さ(mm)260奥行(mm)175出力電圧DC0~90V/10A入力信号励磁・強励磁・消磁/切出力信号励磁・消磁/消磁完了入力電源単相AC200~220V(50/60Hz)
  • エレクトロチャックマスター カネテック

    エレクトロチャックマスター

    カネテック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    電磁チャック用電装品。エレクトロチャックマスター
    電源単相AC100V±10%(50/60Hz)構造非防水構造出力電圧(V)DC90(固定)冷却方式自冷式時間消磁:約3~14秒出力電流DC3A(最大)電源容量(VA)約300
  • 静止形脱磁器 制御盤 カネテック

    静止形脱磁器 制御盤

    カネテック
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。現行モデルに対して約40%、重量で約25%小型化。
    用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7353幅(mm)170高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静止形脱磁器 制御盤 EHD-W205C カネテック

    静止形脱磁器 制御盤 EHD-W205C

    カネテック
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷
    静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。
    用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7354幅(mm)145高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテック

    テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280

    カネテック
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    9日以内出荷
    放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。
    用途ワークの表面残留磁気の除去に。ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。トラスコ品番107-7384幅(mm)400高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100電源コード(m)2有効幅(mm)脱磁:280
  • マグネットツール脱磁キャップ TRUSCO

    マグネットツール脱磁キャップ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。
    用途付着した鉄粉を落とす際に。トラスコ品番381-7898材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)全長(mm)40内径(Φmm)キャップ:17.5外径(mm)28径(mm)23.5
  • 三相脱磁器 菱小

    三相脱磁器

    菱小
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    8日以内出荷
    対象ワークがベアリングの内輪、外輪の様なドーナツ状のワークを脱磁するのに有効 三相交流電源を供給する事で3つの極に交番磁界を作り脱磁します
    用途残留磁気を除去させる装置幅(mm)□320質量(kg)10容量約3.4/2.9高さ(mm)235電源3相AC200(50/60Hz)定格使用時間8時間(7H連続・1H休止)
  • 減衰型脱磁装置 菱小

    減衰型脱磁装置

    菱小
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    8日以内出荷
    ワークを脱磁作業面に置き ボタンを押すだけで脱磁ができる テーブル型脱磁器よりも、ワークへの磁束侵入距離が大きく、厚物ワークに対して大きな効果が得られる
    用途ワークを移動させることなく 残留磁気を除去させる装置入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • トンネル型脱磁器 菱小

    トンネル型脱磁器

    菱小
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    8日以内出荷
    ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる
    用途小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適入力電圧(V)単相AC200 (50/60Hz)時間定格連続
  • テーブル型脱磁器 菱小

    テーブル型脱磁器

    菱小
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    取扱いが簡単 脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる
    用途ワークの残留磁気を除去させる装置
  • 標準形脱磁器KMD形 カネテック

    標準形脱磁器KMD形

    カネテック
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    7日以内出荷
    ・磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。・板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。・かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC: 単相200・220V
    トラスコ品番107-7384質量(kg)30.0寸法400×220×150mm容量(VA)約1000
  • ハンド脱磁器 テクノプラン

    ハンド脱磁器

    テクノプラン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    質量(kg)1.8使用率(%)100%ED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×123×86電源容量(VA)110
  • 車輪付移動式脱磁器 カネテック

    車輪付移動式脱磁器

    カネテック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    65日以内出荷
    脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。 車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。
    用途ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用しますトラスコ品番485-9189質量(kg)7電源単相AC100V50/60Hz本体寸法(mm)W200×D199×H116使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(VA)300/250VA(3A/2.5A)50/60Hz
  • テスラメータ用基準磁界 カネテック

    テスラメータ用基準磁界

    カネテック
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
    用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
  • 防水形脱磁器 カネテック

    防水形脱磁器

    カネテック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
    用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。電源単相AC200V 50/60Hz使用率(%)50%ED但し水冷により連続使用可
  • 脱磁器 カネテック

    脱磁器

    カネテック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    51日以内出荷
    電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。
    使用率(%)100
  • トンネル形脱磁器(ローラーコンベア カネテック

    トンネル形脱磁器(ローラーコンベア

    カネテック
    1個
    欠品中
    ローラーコンベアを使うことにより質量の大きい脱磁対象物等を、手作業による搬送でありながら、ほぼ均一な速度で、脱磁エリアを通過させることができます。 反復作業にも過度な人力を要せず、能率的です。
  • トンネル形脱磁器 カネテック

    トンネル形脱磁器

    カネテック
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    4日以内出荷
    熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
    用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz使用率(%)100% ED
  • インバータ制御式脱磁器 電装部 カネテック

    インバータ制御式脱磁器 電装部

    カネテック
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    91日以内出荷
    電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。
    用途脱磁器KMD-F20.KMD-F30用の電装部です。
  • U字形脱磁器 カネテック

    U字形脱磁器

    カネテック
    ¥2,298,000~税込¥2,527,800~
    1個
    81日以内出荷
    搬送システムへの組み込みや撤去、移動が容易です。
    用途ボブ、ダイセット等の脱磁に適します。また、磁束が上下方向に交番するため、長尺物や異形物の均一な脱磁を求める場合に適します。さらに、装備が容易なため搬送システムへの組み込みに適します。電源単相AC200V 50/60Hz使用率(%)30%EDMax.0.5h
  • 標準型脱磁機KMD型 カネテック

    標準型脱磁機KMD型

    カネテック
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    4日以内出荷
    脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
    用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。使用率(%)100ED電源コード(m)2
  • 脱磁器 カネテック

    脱磁器

    カネテック
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    当日出荷
    脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
    用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。トラスコ品番406-3694幅(mm)300質量(kg)19高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(kVA)0.74
  • ES-M形 エレクトロチャックマスター カネテック

    ES-M形 エレクトロチャックマスター

    カネテック
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    AC100/200V兼用タイプ(スイッチ切換)
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200構造非防水構造出力電圧(V)DC90冷却方式自冷式RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)約500
  • 脱磁器 カネテック

    脱磁器

    カネテック
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    40日以内出荷
    三相交流電源を用いた構造の採用で、より強力な磁界を発生。これまで脱磁が難しかった材質、形状にも効果的です。 ベアリング組立品、歯車など特にリング形状ワークに威力を発揮します。 熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
    用途磁気を帯びたワーク等を脱磁面上を通過させることにより、残留磁気を除去あるいは軽減させる装置です。質量(kg)14電源(V)3相AC200 50/60Hzケーブル長(m)2使用率(%)100ED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×150有効幅(mm)有効脱磁幅:140電源容量(kVA)0.43/0.36(2.15A/1.8A) (50/60Hz)
  • 静止形脱磁器*本体のみ カネテック

    静止形脱磁器*本体のみ

    カネテック
    1台
    欠品中
    強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
    用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
  • 静止形脱磁器(本体のみ) カネテック

    静止形脱磁器(本体のみ)

    カネテック
    1台
    欠品中
    交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
    用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
  • 静止形脱磁器 カネテック

    静止形脱磁器

    カネテック
    ¥869,800~税込¥956,780~
    1台
    60日以内出荷
    1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。 脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。
    用途リング形状のワークの脱磁に最適です。
  • 強力型テーブル形脱磁器 カネテック

    強力型テーブル形脱磁器

    カネテック
    1台
    欠品中
    大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
    用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。質量(kg)約80電源(V)単相 AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)2使用率(%)100ED(ファン運転時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×400×205有効幅(mm)有効脱磁幅:280電源容量(kVA)4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
  • ピンポイント形脱磁器 カネテック

    ピンポイント形脱磁器

    カネテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。 強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。 先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。
    用途交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。 金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。質量(kg)3電源(V)単相 AC100(50/60Hz)使用率(%)20ED(10秒以内)電源容量(VA)570/380
脱磁器特集
おすすめ人気ランキング
脱磁器・消磁器