絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • カネテック(29)
  • 菱小(4)
  • テクノプラン(2)
  • TRUSCO(2)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • Wera(1)
  • ホーザン(1)
  • アイネックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
手持ち型脱磁器 ファーステック手持ち型脱磁器ファーステック
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適 自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。
質量(kg)1.65寸法L(mm)123寸法H(mm)83電流(A)0.9範囲(mm)脱磁:60寸法W(mm)83使用率(%)0.9電源(AC V)100
バータイプ脱磁器 ファーステックバータイプ脱磁器ファーステック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
プレス金型、プラスチック金型の脱磁に最適 狭い場所、広い鋼板などにも最適
質量(kg)1.1寸法L(mm)346寸法H(mm)34電流(A)1.1範囲(mm)脱磁:192×20寸法W(mm)36使用率(%)0.2電源(AC V)100
強力型脱磁器 ファーステック強力型脱磁器ファーステック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
使用率(%)1
ピンポイント型脱磁機 ファーステックピンポイント型脱磁機ファーステック
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
狭い部分でもピンバーを差し込んで脱磁することができます。 ピンバー部分に交流磁界が発生します。
質量(kg)5寸法L(mm)196寸法H(mm)60電流(A)2.4範囲(mm)脱磁:210×16×13深さ(mm)脱磁:表面寸法W(mm)100電源(単相/V)AC100
トンネル型脱磁器 ファーステックトンネル型脱磁器ファーステック
949,800税込1,044,780
1台
28日以内出荷から30日以内出荷
小型ワーク等多くのワークを脱磁するのに最適の脱磁器です 脱磁させたいワークをトンネル内を通過させるだけで良好な脱磁効果が得られます コンベア搬送ラインなど自動化ラインに組み込むのに最適な脱磁器です。 連続24時間仕様が可能です。 冷却ファン内蔵式
使用率(%)1電源(AC V)200
ツール脱磁器 ファーステックツール脱磁器ファーステック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
ドリル・エンドミル・リーマ・タップ等の工具の脱磁に最適 ハンディタイプの為、機械に取り付けられた工具の脱磁も可能
質量(kg)0.9寸法L(mm)220寸法H(mm)41電流(A)0.85範囲(mm)脱磁領域:40寸法W(mm)92使用率(%)0.2電源(AC V)100電源コードスプリングタイプ(最短:0.52M 最長:1.8M)
移動型車輪付脱磁機 ファーステック移動型車輪付脱磁機ファーステック
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
脱磁機の上に持ってこられない大型鋼板などの脱磁に最適 ハンドルと車輪付きのため、鋼板の上で移動させやすい。 連続使用可能
質量(kg)11寸法L(mm)290寸法H(mm)150電流(A)4.4範囲(mm)脱磁:120方式脱磁:交流距離減衰式深さ(mm)脱磁:20-30寸法W(mm)210電源(単相/V)100
テーブル型脱磁器 ファーステックテーブル型脱磁器ファーステック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
機械加工部品、工具等の小型のワークの脱磁に適しています 長時間の使用に最適(連続使用可能) ダブルコイル仕様により、温度が上昇することを防ぎます
質量(kg)4寸法L(mm)118寸法H(mm)89電流(A)2.6範囲(mm)脱磁:80寸法W(mm)223使用率(%)0.5電源(AC V)100
標準脱磁器 ファーステック標準脱磁器ファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
機械加工部品、工具等の小型のスチール製品の脱磁に適しています 長時間の使用に最適(連続使用可能) ダブルコイル仕様の為、温度が上昇することを防ぎます。
質量(kg)7寸法L(mm)139寸法H(mm)109電流(A)2.4範囲(mm)脱磁:110寸法W(mm)193使用率(%)1電源(AC V)100
脱磁器・消磁器