絞り込み
ブランド
  • 椿本メイフラン
  • カネテック(9)
  • アイセン(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニューストロング販売(2)
  • 菱小(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
  • ダイナミックツール(1)
  • テクノプラン(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • 下西製作所(1)
  • ギガ・セレクション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置) 椿本メイフラン

    オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置)

    椿本メイフラン
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    7日以内出荷
    クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。 浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。 後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。 また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。
    用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収仕様自動回収式性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G質量(kg)35外形寸法(mm)744.5×388×295使用電圧(V)100(50/60Hz)
  • スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) 椿本メイフラン

    スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式)

    椿本メイフラン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷
    タンク取付け専用として特化されています。 液面に対して取付け高さが調整できます。 付着したスラッジはワンタッチで除去できます。 縦置きのため有効磁場が広がり吸着効率が良い。 永久磁石使用によりランニングコストが不要です。(更に点検・修理不要) 手を汚さずタンク内清掃ができます。
    用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収仕様マニュアル式
清掃