絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
各種工具とは、マグネットを利用して、測定器を使うときの補助とする用具です。ピックアップツールは、床の下に落ちたビスをマグネットの吸引を利用して拾い上げる用具。この用具の中には床に散らばった金属片をマグネットで拾い集め、ハンドレバーを引くと磁力がなくなり金属片を落とすツールもあります。着脱用具は、定盤などの作業板のうえに取り付け磁力で吸着し、用具のレバーを持ち上げて定盤などを移動できる用具です。このツールには取り付けるものに合わせて、いろいろな形式の用具があります。マグタップは、ねじ切りしたい対象物にマグネットで固定し、ねじ切りをするツールです。手動式の他に電動式の用具があります。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドマグネット着脱式A-2 シンワ測定ハンドマグネット着脱式A-2シンワ測定(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネットトラスコ品番756-9106材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)315タイプ異方性磁石耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)160×98×52RoHS指令(10物質対応)対応
プレス板脱着工具 モノタロウプレス板脱着工具モノタロウ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
プレス板脱着工具 TRUSCOプレス板脱着工具TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
マグペンバー スーパーツールマグペンバースーパーツール(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トラスコ品番336-0369材質SUS・ネオジム質量(g)27タイプライトなし仕上焼付塗装・クロムめっき径(Φ)×全長(mm)(磁力部)11×133~556磁束密度350mT(3500G)
着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ マグテック着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプマグテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。・繰り返し使えます。
用途・着磁確認用厚さ(mm)0.19
マグネットU型 強力じしゃく SK11マグネットU型 強力じしゃくSK11(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
用途金属部品のひろい上あげ。形状U字型
柄付マグネット シンワ測定柄付マグネットシンワ測定(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮、クロムメッキ材質(磁石)ネオジム磁石
マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零SK(新潟精機)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
T型マグネット シンワ測定T型マグネットシンワ測定(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
用途スケールの保持や留め金の代わりとして。 マグネットハンガーとして。材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄タイプ異方性磁石材質(磁石)フェライト磁石
ラチェット式タップホルダ M SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダ MSK(新潟精機)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正にタップ範囲M3~M8
マグネットビューシート テクノプランマグネットビューシートテクノプラン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
マグネットリフタ SK(新潟精機)マグネットリフタSK(新潟精機)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
鉄っとり君 テクノプラン鉄っとり君テクノプラン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
マグネットボウル KTCマグネットボウルKTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
金属・樹脂などの各種部品を収納できます。
用途収納具用オプションに。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂最大荷重(kg)1
ハンドマグネット 菱小ハンドマグネット菱小
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
(KHC) コンパクトで強力な吸着力を発揮 切換ハンドルはないが、頑丈にできている (KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013) 磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単 いつまでも安定した強力マグネットを内蔵 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる 片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。
用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
マグネットハンドタッパー テクノプランマグネットハンドタッパーテクノプラン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
ハンドマグネットHC 理研計測器ハンドマグネットHC理研計測器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
吸着力(N)343トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650
U型マグネット シンワ測定U型マグネットシンワ測定
309税込340特価
1個
当日出荷
NSマグネット。
材質ハイカーボンスチール
1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップエスコ(1件のレビュー)
4,280税込4,708
1個
欠品中
エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
鉄っとり君Jr. テクノプラン鉄っとり君Jr.テクノプラン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウスニューストロング販売
22,980税込25,278
1本
当日出荷
手元操作で脱磁掃除できます。ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。マシニング加工後の切粉処理。機械加工工場。研磨工場他。吸着力(N)28仕様永久磁石トラスコ品番361-1949全長(mm)700質量(g)820マグネット部寸法(mm)25
マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
ヘッドセット(耳掛け) KENWOODヘッドセット(耳掛け)KENWOOD
5,498税込6,048
1個
欠品中
マグネットツールハンガー テクノプランマグネットツールハンガーテクノプラン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
タッチャー カネテックタッチャーカネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。
用途簡便な運搬器具。吸着力(N)500幅(mm)50奥行(mm)92高さ(mm)32質量(kg)1トラスコ品番406-4348
マグネティックポラリティチェッカー カネテックマグネティックポラリティチェッカーカネテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷
磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。トラスコ品番397-3948性能判別:N/S約1mT(10G)以上幅(mm)85高さ(mm)55質量(g)25奥行(mm)6電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT スーパーツールマグバー(全長:1200)磁束密度:350mTスーパーツール
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。吸着力(N)170トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
マグバー スーパーツールマグバースーパーツール
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。マグネット部寸法(mm)32吸着力(N)-表面磁束密度(mT)350
マグネットスペーサー 菱小マグネットスペーサー菱小
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。
用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
オールキャッチ カネテックオールキャッチカネテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。 さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。
質量(g)280寸法L(mm)50寸法H(mm)40寸法B(mm)27.6取付ねじM5×0.8深5吸着力(N[kgf])300(30)アズワン品番64-5016-37
小型永磁ローラ テクノプラン小型永磁ローラテクノプラン
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウスニューストロング販売
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
水槽 ・ 油槽内や機械周辺等の切粉 ・ スラッジの除去に最適です。
全長(mm)1100磁力3700ガウス質量(g)1050トラスコ品番837-9919
マグネットホルダ台用フレキミラー ウイルダイフレックスマグネットホルダ台用フレキミラーウイルダイフレックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
フレキシブルチューブを使用している為、自由な位置で固定が可能です。
用途各種研究、検査、作業表の固定等
マグネットホルダ台用クリップ付フレキ ウイルダイフレックスマグネットホルダ台用クリップ付フレキウイルダイフレックス
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
フレキシブルチューブを使用している為、自由な位置で固定が可能です。
用途各種研究、検査、作業表の固定等
ワークサポータ カネテックワークサポータカネテック
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
用途この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスのワークを、強力なスプリング力によって両側から押さえ込み、マグネットチャック上へ固着することができます。
アンテナ式マグネット SK(新潟精機)アンテナ式マグネットSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
用途ピックアップツール。吸着力(N)3.9トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
六角ホルダー カネテック六角ホルダーカネテック
34,980税込38,478
1個
当日出荷
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。吸着力(N)200~300仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4491質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×42×60保持角度(°)45、90、135
六角ホルダー カネテック六角ホルダーカネテック
95,980税込105,578
1個
翌日出荷
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。吸着力(N)600~900仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135
マグネット付ノズルホルダNH型 カネテックマグネット付ノズルホルダNH型カネテック
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます・コック付きのため、流量調整が可能です・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
工具特集
おすすめ人気ランキング
各種工具