ホースリール :「工場 エアーホース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。
長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。
材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン
色青
使用流体空気
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。
長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。
材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム
最高使用圧力(MPa)2.0
幅(mm)610
色黒
高さ(mm)648
使用流体空気、水
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。