ホースリール :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リールが左右360°回転します。
全長(m)30 内径(Φmm)10 エスコ品番EA124BH-1A 材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)8.4 外径(Φmm)14 常用圧力(MPa)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじR(PT)3/8”
1個
27,200 税込29,920
当日出荷

引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12 ホース内径(Φmm)5 エスコ品番EA124BM-2A 寸法(mm)直径296×340 質量(kg)約2.4 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン(糸入り) 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型) 使用流体エアー ホース外径(Φmm)8 使用場所屋内
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1 内径×外径(Φmm)8×12 エスコ品番EA124BD-40A 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじRc(PT)1/4”
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BJ-5 寸法(mm)直径290×152 質量(kg)3.5 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4” ホース外径(Φmm)10
1個
21,300 税込23,430
当日出荷

ホース長さ(m)13 内径(Φmm)10 エスコ品番EA124BK-10 寸法(mm)Φ336×135 質量(kg)8.5 外径(Φmm)14 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじ3/8inchPT
1台
73,100 税込80,410
翌日出荷

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
翌日出荷