ホースリール :「小型スイッチ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3498 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3499 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷