絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(14)
- マルゼン[厨房機器](886)
- アイリスオーヤマ(169)
- エスコ(169)
- ERECTA(エレクター)(155)
- Luminous(ルミナス)(113)
- ストア・エキスプレス(69)
- AIS (エイ・アイ・エス)(61)
- TRUSCO(33)
- キャニオン(25)
- ドリームウェア(14)
- アズワン(13)
- ハーフェレ(10)
- ダイドー(9)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 不二貿易(4)
- マジカル収納(4)
- 大阪製罐(2)
- キタジマ(2)
- 中日販売(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Uタイプラックストリップ RS PRO 19インチラックキャビネット スチール
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷19 インチキャビネット用 RS Pro ラックストリップです. この RS Pro の高品質ラックストリップ製品には、 L タイプと U タイプがあり、 19 インチサーバーラック、エンクロージャ、ユニットを使用してラックマウント可能な電子機器やアクセサリを取り付けるのに最適です。このストリップはスチール製で、亜鉛不動態化黄色めっきが施され Durable ラックストリップです。耐腐食性に優れています。ラックマウントのアクセサリ及びデバイスは、ケージナットなどの固定具を介して穴に簡単に取り付けることができ、安全で信頼性の高い設置を実現し、小規模な環境でスペースを活用するのに最適です。特長と利点. 耐久 Durable スチール製です 耐腐食性に優れた亜鉛不動態化黄色めっきが施されています L タイプ及び U タイプを用意 IEC297に適合する穴付きの「L」及び「U」セクションストリップ 19 インチラック内への金具やラックアクセサリの取り付けに適しています . 用途. ラックストリップは、ラックマウント可能なデバイス及びキャビネットで使用するラックマウントアクセサリの一種で、さまざまな用途で電子機器を設置してスペースを有効活用できます。ラックマウントデバイスとアクセサリは、ケージナットやワッシャなどの固定具を使用してラックストリップに取り付けることができ、ラックキャビネット内に簡単に取り付けることができます。ラックストリップ及びアクセサリは、次のようなさまざまな機器の設置に使用します。 ネットワークサーバ ルータ スイッチ 配電ユニット . よくある質問. このシリーズのタイプ. ; 223-792 223-792 : L タイプラック取り付けストリップ、 2000 x 60 x 19 mm ; 223-809 223-809 : U タイプのラック取り付けストリップ、 2000 x 24 x 19 mm. どのサイズのキャビネットに適していますか. このシリーズのラックストリップは、 19 インチのラックキャビネットでの使用に適しています。仕様タイプ = U型ラックストリップ併用可能製品 = 19インチラックキャビネット材質 = スチール寸法 = 2000 x 19 x 24mm高さ = 24mm長さ = 2000mm奥行 = 19mm表面処理 = 黄色不動態化亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応