絞り込み
間口(mm)
- ~3000(3)
- ~4000(2)
- ~5000(1)
ブランド
- ムラテックKDS(3)
- 日向製作所(1)
耐荷重(kg/段)
- 1000(2)
- 2000(2)
奥行(mm)
- ~1000(3)
- ~1500(1)
高さ(mm)
- 1891(1)
- 2020(2)
- 2460(1)
- 2820(1)
棚段数
- 8
- 2(4)
- 3(4)
- 4(18)
- 5(9)
- 10(2)
「間口(mm)」から絞り込む
~3000(3)
~4000(2)
~5000(1)

スライドラック
ムラテックKDS¥2,498,000税込¥2,747,8001台96日以内出荷本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。ラチェットハンドルを使用することにより小さな力で出し入れできます。用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理仕様2連型トラスコ品番805-0924セット内容アンカーボルト付き材質スチールストローク(mm)500高さ(mm)2460奥行(mm)780間口(mm)3075棚段数(段)【固定棚】2、【スライド棚】6段調整ピッチ(mm)90均等積載量(t/段)2最大積載量(t/台)16固定棚寸法(mm)815×1295スライド棚寸法(mm)795×1200
スライダーラックNシリーズ (2000kg/段)
日向製作所¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台41日以内出荷金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ2連型奥行(mm)1275均等積載量(kg/段)2000
KDS スライドラック
ムラテックKDS¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台21日以内出荷アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。 独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理付属品アンカーボルト仕様単体1台+増連1台材質スチールストローク(mm)800ストロークフルストロークタイプ2連型奥行(mm)820均等積載量(t/段)1
KDS スライドラック
ムラテックKDS¥1,898,000税込¥2,087,8001台17日以内出荷本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。トラスコ品番452-8450材質スチールストローク(mm)800質量(kg)816高さ(mm)2020タイプ2連型奥行(mm)820間口(mm)2950棚段数(段)(スライド棚)6、(固定棚)2棚板寸法(mm)(スライド棚)805×1130、(固定棚)815×1295均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)8000棚板調整ピッチ(mm)50