トルクレンチ :「振動分析計」の検索結果

トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 差込角(mm)9.5 電源18650型リチウムイオン充電池(3.7V) ヘッド形状ラチェット式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 最小目盛(N・m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 全長(mm)223 差込角(mm)6.3 電源電圧(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7V) 最小目盛(N・m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 全長(mm)580 差込角(mm)12.7 最小目盛(N・m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。交換式ヘッドはTL規格を基にしたKTC基準の差込角を採用し、豊富な交換ヘッドが使用出来ます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容:本体、バッテリー、USBケーブル、クイックガイド、校正証明書。工場や製造現場の組付けなど、あらゆるトルク管理が可能です。管理者が作業の指示を行う際、二次元コード生成ツールを利用して作業指示書を作成します。作業者が誤った目標トルク値を設定し作業するリスクを軽減します。二次元コード生成ツールで作成した指示書は、バーコードリーダー等を利用して専用アプリのTRASAS Admin PRO / AOがインストールされた端末(Windows PC)で読み取り、メモルク PROに直接に設定を指示します。メモルク PROは、設定トルク値に到達したことを音や光、振動で通知し、設定トルク値をオーバーしたことも通知するので、締結作業を初めて行う作業者でも確実な作業を可能にします。メモルク PROは本体が保有する情報をリアルタイムでTRASAS Admin PRO / AOへ転送し、作業管理の実現に貢献します。アプリを介することで、メモルクの設定変更がアプリ側から可能になります。TRASAS Admin PRO / AOは、作業結果を帳票に自動出力させることで、記入ミス・転記ミスを減らし確実な作業結果管理を実現します。メモルク PROから取得した情報を分析することで、ボトルネックとなっている作業工程を見える化、工程改善を行うことで、作業時間の短縮や製品品質の向上などの結果につながる可能性があります。作業/作業者の評価指標となる情報を正確に取得できることで公正な評価につながり、作業者のモチベーションアップ、業者の意識向上や製品の品質向上は企業価値全体を高めます。メモルク PROから取得できる情報:測定値・測定単位・作業日時・工具番号・ニックネーム・判定結果・回転方向・目標値・目標下限値・目標上限値・判定モード・有効長ボルトやナットのトルク管理に最適なラチェットヘッドです。正式名称は[メモルク PRO]です。
用途ボルトやナットのトルク管理に 寸法A(mm)42 全長L(mm)223 本体質量(g)410 寸法D(mm)35 寸法B(mm)26 寸法T1(mm)16.5 寸法T2(mm)37.3 ヘッド形状ラチェットヘッド 寸法R(mm)150 使用環境温度(℃)0~40 保管温度範囲(℃)-20~40 最小表示単位(N・m)0.01
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:本体、バッテリー、USBケーブル、クイックガイド、校正証明書。工場や製造現場の組付けなど、あらゆるトルク管理が可能です。管理者が作業の指示を行う際、二次元コード生成ツールを利用して作業指示書を作成します。作業者が誤った目標トルク値を設定し作業するリスクを軽減します。二次元コード生成ツールで作成した指示書は、バーコードリーダー等を利用して専用アプリのTRASAS Admin PRO / AOがインストールされた端末(Windows PC)で読み取り、メモルク PROに直接に設定を指示します。メモルク PROは、設定トルク値に到達したことを音や光、振動で通知し、設定トルク値をオーバーしたことも通知するので、締結作業を初めて行う作業者でも確実な作業を可能にします。メモルク PROは本体が保有する情報をリアルタイムでTRASAS Admin PRO / AOへ転送し、作業管理の実現に貢献します。アプリを介することで、メモルクの設定変更がアプリ側から可能になります。TRASAS Admin PRO / AOは、作業結果を帳票に自動出力させることで、記入ミス・転記ミスを減らし確実な作業結果管理を実現します。メモルク PROから取得した情報を分析することで、ボトルネックとなっている作業工程を見える化、工程改善を行うことで、作業時間の短縮や製品品質の向上などの結果につながる可能性があります。作業/作業者の評価指標となる情報を正確に取得できることで公正な評価につながり、作業者のモチベーションアップ、業者の意識向上や製品の品質向上は企業価値全体を高めます。メモルク PROから取得できる情報:測定値・測定単位・作業日時・工具番号・ニックネーム・判定結果・回転方向・目標値・目標下限値・目標上限値・判定モード・有効長ボルトやナットのトルク管理に最適なラチェットヘッドです。正式名称は[メモルク PRO モンキヘッド]です。
用途ガスや水道管、フランジなどの締め付け作業に 寸法A(mm)42 寸法D(mm)35 測定精度トルク:±3%+1digit 寸法T2(mm)37.3 ヘッド形状モンキヘッド 使用環境温度(℃)0~40 関連部品補給部品:バッテリーパック (GEW-BA) 保管温度範囲(℃)-20~60 最小表示単位(N・m)0.1
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:本体、バッテリー、USBケーブル、クイックガイド、校正証明書。工場や製造現場の組付けなど、あらゆるトルク管理が可能です。管理者が作業の指示を行う際、二次元コード生成ツールを利用して作業指示書を作成します。作業者が誤った目標トルク値を設定し作業するリスクを軽減します。二次元コード生成ツールで作成した指示書は、バーコードリーダー等を利用して専用アプリのTRASAS Admin PRO / AOがインストールされた端末(Windows PC)で読み取り、メモルク PROに直接に設定を指示します。メモルク PROは、設定トルク値に到達したことを音や光、振動で通知し、設定トルク値をオーバーしたことも通知するので、締結作業を初めて行う作業者でも確実な作業を可能にします。メモルク PROは本体が保有する情報をリアルタイムでTRASAS Admin PRO / AOへ転送し、作業管理の実現に貢献します。アプリを介することで、メモルクの設定変更がアプリ側から可能になります。TRASAS Admin PRO / AOは、作業結果を帳票に自動出力させることで、記入ミス・転記ミスを減らし確実な作業結果管理を実現します。メモルク PROから取得した情報を分析することで、ボトルネックとなっている作業工程を見える化、工程改善を行うことで、作業時間の短縮や製品品質の向上などの結果につながる可能性があります。作業/作業者の評価指標となる情報を正確に取得できることで公正な評価につながり、作業者のモチベーションアップ、業者の意識向上や製品の品質向上は企業価値全体を高めます。メモルク PROから取得できる情報:測定値・測定単位・作業日時・工具番号・ニックネーム・判定結果・回転方向・目標値・目標下限値・目標上限値・判定モード・有効長ボルトやナットのトルク管理に最適なラチェットヘッドです。正式名称は[メモルク PRO]です。
用途ボルトやナットのトルク管理に 寸法A(mm)42 寸法D(mm)35 測定精度トルク:±3%+1digit 寸法T2(mm)37.3 ヘッド形状ラチェットヘッド 使用環境温度(℃)0~40 保管温度範囲(℃)-20~40
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容:本体、バッテリー、USBケーブル、クイックガイド、校正証明書。工場や製造現場の組付けなど、あらゆるトルク管理が可能です。管理者が作業の指示を行う際、二次元コード生成ツールを利用して作業指示書を作成します。作業者が誤った目標トルク値を設定し作業するリスクを軽減します。二次元コード生成ツールで作成した指示書は、バーコードリーダー等を利用して専用アプリのTRASAS Admin PRO / AOがインストールされた端末(Windows PC)で読み取り、メモルク PROに直接に設定を指示します。メモルク PROは、設定トルク値に到達したことを音や光、振動で通知し、設定トルク値をオーバーしたことも通知するので、締結作業を初めて行う作業者でも確実な作業を可能にします。メモルク PROは本体が保有する情報をリアルタイムでTRASAS Admin PRO / AOへ転送し、作業管理の実現に貢献します。アプリを介することで、メモルクの設定変更がアプリ側から可能になります。TRASAS Admin PRO / AOは、作業結果を帳票に自動出力させることで、記入ミス・転記ミスを減らし確実な作業結果管理を実現します。メモルク PROから取得した情報を分析することで、ボトルネックとなっている作業工程を見える化、工程改善を行うことで、作業時間の短縮や製品品質の向上などの結果につながる可能性があります。作業/作業者の評価指標となる情報を正確に取得できることで公正な評価につながり、作業者のモチベーションアップ、業者の意識向上や製品の品質向上は企業価値全体を高めます。メモルク PROから取得できる情報:測定値・測定単位・作業日時・工具番号・ニックネーム・判定結果・回転方向・目標値・目標下限値・目標上限値・判定モード・有効長ボルトやナットのトルク管理に最適なラチェットヘッドです。正式名称は[メモルク PRO 交換式ヘッド]です。
寸法A(mm)42 寸法D(mm)35 寸法T2(mm)37.3 ヘッド形状交換式ヘッド 使用環境温度(℃)0~40 関連部品補給部品:バッテリーパック (GEW-BA) 保管温度範囲(℃)-20~60
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります